Referenties
SMC:VFS4210-5DO-03F-Q
Rubix:A0546660
Fabrikant:VFS4210-5DO-03F-Q

Documenten
Productdetails : SMC 5 POORT VENTIEL VFS4210-5DO-03F-Q
Sterke punten
•Vloeistof: lucht en inert gas
Werkdruk: 0, 1MPa tot 1,0MPa
Effectief oppervlak (mm²): 30,9 tot 65,4
Nominale spanning spoel: 100, 200 VAC 50/60Hz;24VDC
Responstijd: 55 ms of minder
Omgevings-/vloeistoftemperatuur: -10 tot +60°C
Werkdruk: 0, 1MPa tot 1,0MPa
Effectief oppervlak (mm²): 30,9 tot 65,4
Nominale spanning spoel: 100, 200 VAC 50/60Hz;24VDC
Responstijd: 55 ms of minder
Omgevings-/vloeistoftemperatuur: -10 tot +60°C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | magneetklep |
| Aantal poorten | 5 |
| Spanning | 24 V |
| Drukbereik | 0,1/1mpa |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 219,41 excl. BTW
/ stuk
€ 265,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen