SPARTEX RVS A2-Cu HOUTSCHR. 3DLG RING 20MM 9168 PZ 4,5X35
Klinkschroeven 2 st. met Epdm 20 mm
Zie technische informatieReferenties
Spartex:91682314535
Rubix:A0833955
Fabrikant:916823145 35
EAN:4043377223562


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 4,5 mm |
|---|---|
| Lengte | 35 mm |
| Norm | NIET STANDAARD |
Productdetails : SPARTEX RVS A2-Cu HOUTSCHR. 3DLG RING 20MM 9168 PZ 4,5X35
SPARTEX RVS A2-Cu HOUTSCHR. 3DLG RING 20MM 9168 PZ 4,5X35
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 4,5 mm |
| Lengte | 35 mm |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Type afdruk | pozidriv (pz) |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Kwaliteitsklasse | A2 |
| Grootte afdruk | pz2 |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,54 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 26,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
35 mm