SPARTEX RVS A2-Cu HOUTSCHR. 2DLG RING 20MM 9288 TORX 4,5X120
Klinkschroeven 2 st. met Epdm 20 mm
Zie technische informatieReferenties
Spartex:928822145120
Rubix:A0833856
Fabrikant:928822145 120
EAN:4043377252760


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 4,5 mm |
|---|---|
| Lengte | 120 mm |
| Norm | NIET STANDAARD |
Productdetails : SPARTEX RVS A2-Cu HOUTSCHR. 2DLG RING 20MM 9288 TORX 4,5X120
SPARTEX RVS A2-Cu HOUTSCHR. 2DLG RING 20MM 9288 TORX 4,5X120
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 4,5 mm |
| Lengte | 120 mm |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Kwaliteitsklasse | A2 |
| Grootte afdruk | t25 |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 69,76 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 84,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen