SPARTEX RVS A2-Cu HOUTSCHR. 3DLG RING 15MM 9067 PZ 4,5X50MM

Velgschroeven 2 stuks met Epdm 15 mm

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:90672314550
Rubix:A0830291
Fabrikant:906723145 50
EAN:4043377212696
SPARTEX RVS A2-Cu HOUTSCHR. 3DLG RING 15MM 9067 PZ 4,5X50MM

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad4,5 mm
Lengte50 mm
NormNIET STANDAARD
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2-Cu HOUTSCHR. 3DLG RING 15MM 9067 PZ 4,5X50MM


SPARTEX RVS A2-Cu HOUTSCHR. 3DLG RING 15MM 9067 PZ 4,5X50MM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Diameter schroefdraad4,5 mm
Lengte50 mm
NormNIET STANDAARD
Type afdrukpozidriv (pz)
Materiaal/afwerkingRvs A2
KwaliteitsklasseA2
Grootte afdrukpz2
Draadoppervlaktotaal
€ 37,28 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 45,11 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Diameter schroefdraad

Lengte

50 mm

Norm

Materiaal/afwerking