Referenties
Klüber Lubrication:0940980157
Rubix:07401776
Productdetails : KLUBER KLUBERQUIET BQ 74-73 N - BLIK 25 KG + INLINER
Klüberquiet BQ 74-73 N is een rollagervet op basis van synthetische koolwaterstof, esterolie en ureum. Het is speciaal ontwikkeld voor de smering van kogellagers voor hoge snelheden, die bij hoge temperaturen werken. De unieke combinatie van zorgvuldig geselecteerde grondstoffen van Klüberquiet BQ 74-73 N zorgt voor een geluidsarme werking die is bewezen met testinstallaties voor geluid, zoals SKF BeQuiet, een lange levensduur van de lagers en een breed gebruikstemperatuurbereik met uitstekende laagtemperatuureigenschappen.
Sterke punten
• Levenslange smering van verticaal gemonteerde lagers, onderworpen aan hoge snelheden en/of met een roterende buitenring
• Geluidsarm spindellagervet, ook voor motorspindels
• Geluidsarm spindellagervet, ook voor motorspindels
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht | 25000 g |
| Verpakkingseenheid | emmer |
| Minimale temperatuur | -40 °C |
| Maximumtemperatuur | 160 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4.950,27 excl. BTW
/ stuk
€ 5.989,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 51 dagen
