Referenties
Klüber Lubrication:0021570335
Rubix:07402530

Productdetails : KLUBER KLUBERTHERM CH 2-260 - VAT 200 LTR
Klübertherm CH 2-260 is een thermisch zeer stabiel smeermiddel op basis van esterolie.
Sterke punten
• Minder olieverbruik dankzij de aanzienlijk verbeterde thermische stabiliteit bij > 230 °C
• Minder reinigingskosten dankzij de verminderde vorming van oliedampen en -aanslag
• Verhoogde energie-efficiëntie dankzij de geoptimaliseerde wrijvingscoëfficiënten
• Regenereert olie en lost stroperige olieresten op, waardoor machines minder lang stilliggen voor onderhoud
• Minder reinigingskosten dankzij de verminderde vorming van oliedampen en -aanslag
• Verhoogde energie-efficiëntie dankzij de geoptimaliseerde wrijvingscoëfficiënten
• Regenereert olie en lost stroperige olieresten op, waardoor machines minder lang stilliggen voor onderhoud
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Inhoud | 200000 ml |
| Verpakkingseenheid | vat |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 250 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11.967,12 excl. BTW
/ stuk
€ 14.480,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen