Referenties
Klüber Lubrication:0205010345
Rubix:07402026

Productdetails : KLUBER KLUBERSYNTH G 34-130 - VAT 170 KG
Klübersynth G 34-130 is een smeervet op basis van synthetische koolwaterstofolie, minerale olie, speciale Ca-zeep en polyurea. Het heeft een breed temperatuurbereik, goede antislijtage-eigenschappen en hoge weerstand tegen veroudering. Klübersynth G 34-130 biedt een uitstekende bescherming tegen tribocorrosieweerstand voor water en goede hechting.
Sterke punten
• Speciaal smeervet voor kleine tandwielen
• Geschikt voor aluminium onderdelen
• Breed temperatuurbereik
• Goede bescherming tegen slijtage
• Uitstekende bescherming tegen tribocorrosie
• Gemakkelijk toepasbaar via automatische meetapparatuur
• Geschikt voor aluminium onderdelen
• Breed temperatuurbereik
• Goede bescherming tegen slijtage
• Uitstekende bescherming tegen tribocorrosie
• Gemakkelijk toepasbaar via automatische meetapparatuur
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Inhoud | 0,75 ml |
| Verpakkingseenheid | vat |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13.102,63 excl. BTW
/ stuk
€ 15.854,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 51 dagen