Referenties
Klüber Lubrication:0123130766
Rubix:07402182

Productdetails : KLUBER KLUBERSYNTH GHE 6-460 - CAN 20 LTR
Klübersynth GHE 6-oliën zijn op polyglycol gebaseerde circulatie- en tandwieloliën die bijzonder goed bestand zijn tegen veroudering en oxidatie en die een hoge mate van bescherming bieden tegen schuren. Dankzij de polyglycol basisolie hebben Klübersynth GHE 6-oliën een goed viscositeit-temperatuurgedrag en uitstekende hoogtemperatuureigenschappen.
Sterke punten
• Langere levensduur dan minerale oliën
• Adequate bescherming tegen schuren, zelfs bij hoge piekbelastingen
• Goede slijtagebescherming van zowel tandwielen als rollagers
• Lagere onderhouds- en reparatiekosten
• Het optimale wrijvingsgedrag van de polyglycol basisolie vermindert het verlies aan kracht en verbetert de efficiëntie
• Uitstekend viscositeit-temperatuurgedrag
• Adequate bescherming tegen schuren, zelfs bij hoge piekbelastingen
• Goede slijtagebescherming van zowel tandwielen als rollagers
• Lagere onderhouds- en reparatiekosten
• Het optimale wrijvingsgedrag van de polyglycol basisolie vermindert het verlies aan kracht en verbetert de efficiëntie
• Uitstekend viscositeit-temperatuurgedrag
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Inhoud | 20000 ml |
| Verpakkingseenheid | doos |
| Minimale temperatuur | -35 °C |
| Maximumtemperatuur | 280 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 770,04 excl. BTW
/ stuk
€ 931,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 51 dagen