Referenties
Klüber Lubrication:0021450335
Rubix:07401252

Productdetails : KLUBER KLUBERFOOD NH1 C 8- 80 - VAT 200 LTR
Klüberfood NH1 C 8-80 is een semisynthetische kettingolie die is ontwikkeld voor het smeren van transport- en aandrijfkettingen die in hoge vochtigheid functioneren. De samenstelling, met onder andere een speciaal toevoegingspakket, zorgt voor een aanzienlijke vermindering van wrijving en een goede bescherming tegen slijtage en passingroest, met name rond de onder zeer hoge spanning staande pen/bus-verbindingen. Klüberfood NH1 C 8-80 heeft een goede chemische stabiliteit in zure omgevingen, zoals toepassingen voor het drogen van pasta (melkzuur), daar waar andere oliën het opeenhopen van aanslag zouden kunnen bevorderen. Klüberfood NH1 C 8-80 is NSF H1 geregistreerd en derhalve in overeenstemming met FDA 21 CFR § 178.3570. Het smeermiddel is ontwikkeld voor incidenteel contact met producten en verpakkingsmateriaal in de levensmiddelenwerkings-, cosmetica-, farmaceutische of dierenvoedselindustrie. Het gebruik van Klüberfood NH1 C 8-80 kan bijdragen tot het verhogen van de betrouwbaarheid van uw productieprocessen. Toch raden we aan om een aanvullende risicoanalyse, bijvoorbeeld HACCP, uit te voeren.
Sterke punten
• Bescherming van kettingen tegen de opeenhoping van aanslag, bijvoorbeeld bij toepassingen voor het drogen van pasta
• Goede oliestabiliteit in zeer vochtige omgevingen, voor het bevorderen van een optimale levensduur van kettingen
• NSF H1-registratie ter bevordering van de procesbetrouwbaarheid
• ISO 21469 gecertificeerd - ondersteunt de naleving van de hygiënische voorschriften inzake uw productie-installatie
• Goede oliestabiliteit in zeer vochtige omgevingen, voor het bevorderen van een optimale levensduur van kettingen
• NSF H1-registratie ter bevordering van de procesbetrouwbaarheid
• ISO 21469 gecertificeerd - ondersteunt de naleving van de hygiënische voorschriften inzake uw productie-installatie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Inhoud | 200000 ml |
| Verpakkingseenheid | vat |
| Minimale temperatuur | -30 °C |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14.231,94 excl. BTW
/ stuk
€ 17.220,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen