Referenties
Klüber Lubrication:0041530177
Rubix:07402272
Productdetails : KLUBER KLUBERSYNTH LP 42-32 - BLIK 25 KG
Klübersynth LP 42-32 is een dynamisch licht, volledig synthetisch smeervet. Het gebruikstemperatuurbereik is ongeveer -50 °C tot +150 °C. In tegenstelling tot conventionele vetten, wordt Klübersynth LP 42-32 niet stroperig door thermische belasting en wordt de stroomlimiet niet verhoogd. Dit vet wordt daarentegen een beetje zachter, waardoor de hoeveelheid slijtagedeeltjes en stof die ontstaat bij een stroperig smeermiddel, beperkt blijft. Een adequate smering wordt gewaarborgd voor een langere periode. De goede bescherming die het product biedt tegen veroudering en de uitstekende bescherming tegen corrosie en slijtage, maken het tot een ideaal smeermiddel met een langdurige en levenslange werking. Machine-elementen die gesmeerd zijn met Klübersynth LP 42‑32, hebben een zeer laag aanloop- en bedrijfskoppel, zelfs bij extreem lage temperaturen.
Sterke punten
• Synthetisch laagtemperatuurvet
• Beperkt passingroest
• Thermisch stabiel, wordt niet stroperig
• Hoge weerstand tegen slijtage en corrosie
• Uv-indicator voor kwaliteitsborging op 366 nm
• Startervet dat voldoet aan Bosch-norm N28 FT 1022-002 (voorheen VS 18570-Ft)
• Beperkt passingroest
• Thermisch stabiel, wordt niet stroperig
• Hoge weerstand tegen slijtage en corrosie
• Uv-indicator voor kwaliteitsborging op 366 nm
• Startervet dat voldoet aan Bosch-norm N28 FT 1022-002 (voorheen VS 18570-Ft)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht | 25000 g |
| Verpakkingseenheid | emmer |
| Minimale temperatuur | -50 °C |
| Maximumtemperatuur | 150 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5.860,19 excl. BTW
/ stuk
€ 7.090,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
