Referenties
Klüber Lubrication:0941080124
Rubix:07402244
Productdetails : KLUBER KLUBERSYNTH JIP 84-402 - BLIK 50 KG
Klübersynth JIP 84-402 heeft zeer lage wrijvingscoëfficiënten bij hoge percentages schuifwrijving voor de materiaalcombinatie staal/kunststof. De belangrijkste doelstelling van de productontwikkeling was het bereiken van bijzonder lage wrijvingswaarden in zwaarbelaste kogelgewrichten voor de materiaalcombinatie staal/PEEK. Het aanloopkoppel werd tijdens een onderdelentest volledig geëlimineerd.
Sterke punten
• Energiebesparing dankzij bijzonder lage wrijvingscoëfficiënten
• Vermindering van stick-slip- en aanlooplawaai
• Voor zwaarbelaste kunststof/staal-combinaties
• Bijzonder goede bescherming tegen corrosie
• Kosteneffectief alternatief voor PFPE-vetten met vergelijkbare wrijvingscoëfficiënt
• Vermindering van stick-slip- en aanlooplawaai
• Voor zwaarbelaste kunststof/staal-combinaties
• Bijzonder goede bescherming tegen corrosie
• Kosteneffectief alternatief voor PFPE-vetten met vergelijkbare wrijvingscoëfficiënt
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht | 50000 g |
| Verpakkingseenheid | emmer |
| Minimale temperatuur | -40 °C |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13.493,39 excl. BTW
/ stuk
€ 16.327,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
