Referenties
Klüber Lubrication:0960490591
Rubix:07402416
Productdetails : KLUBER KLUBERSYNTH UH 1-64/1302 - KOKER 400 GR
Klübersynth UH1 64-1302 is speciaal ontwikkeld voor met vet gesmeerde rollenkettingen die functioneren onder hoge belasting bij mengwrijving in continue sterilisatoren. Klübersynth UH1 64-1302 biedt dus een uitstekende slijtagebescherming, zelfs onder extreme smeeromstandigheden. Omdat dit zelfklevende smeervet zeer goed bestand is tegen water en stoom, is het met name geschikt voor toepassingen in atmosferen met verzadigde stoom, bij normale sterilisatietemperaturen. Klübersynth UH1 64-1302 is NSF H1 geregistreerd en derhalve in overeenstemming met FDA 21 CFR § 178.3570. Het smeermiddel is ontwikkeld voor incidenteel contact met producten en verpakkingsmateriaal in de levensmiddelenwerkings-, cosmetica-, farmaceutische of dierenvoedselindustrie. Het gebruik van Klübersynth UH1 64-1302 kan bijdragen tot het verhogen van de betrouwbaarheid van uw productieprocessen. Toch raden we aan om een aanvullende risicoanalyse, bijvoorbeeld HACCP, uit te voeren.
Sterke punten
• Langere bruikbaarheid van onderdelen en langere onderhoudsintervallen dankzij de goede slijtagebescherming en goede stabiliteit, ook bij hoge temperaturen, en een goede water- en stoombestendigheid
• ISO 21469 gecertificeerd - bevordert de naleving van de hygiënische voorschriften voor uw productieprocessen
• ISO 21469 gecertificeerd - bevordert de naleving van de hygiënische voorschriften voor uw productieprocessen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Gewicht | 400 g |
| Verpakkingseenheid | cartridge |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 140 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 94,77 excl. BTW
/ stuk
€ 114,67 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
