Referenties
Klüber Lubrication:KLUBERPASTE 46 MR 401 60G
Rubix:07401562
Fabrikant:0051080213
Productdetails : KLUBER KLUBERPASTE 46 MR 401 - TUBE 60 GR
Klüberpaste 46 MR 401 is een multifunctionele smeerpasta met geselecteerde basisoliën, lithiumzeep en speciale, vaste smeermiddel additieven. Deze veelzijdige, multifunctionele pasta heeft een breed gebruikstemperatuurbereik, een goed drukabsorptievermogen en is neutraal ten opzichte van non-ferrometalen, vele kunststoffen en elastomeren.
Sterke punten
• Eenvoudige montage en demontage van zwaarbelaste, wrijvende verbindingen
• Voorkomt voortijdige veroudering van materiaal, veroorzaakt door tribocorrosie en stick-slip
• Kan worden gebruikt met veel materiaalcombinaties, met inbegrip van kunststoffen en elastomeren
• Voorkomt voortijdige veroudering van materiaal, veroorzaakt door tribocorrosie en stick-slip
• Kan worden gebruikt met veel materiaalcombinaties, met inbegrip van kunststoffen en elastomeren
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Gewicht | 60 g |
| Verpakkingseenheid | buis |
| Minimale temperatuur | -40 °C |
| Maximumtemperatuur | 150 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 27,17 excl. BTW
/ stuk
€ 32,88 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden