Referenties
Klüber Lubrication:0901240037
Rubix:07402500
Productdetails : KLUBER KLUBERTEMP HM 83-271 - BLIK 1 KG
Klübertemp HM 83-271 is een hoogtemperatuur- en langetermijnsmeervet op basis van geperfluoreerde polyether olie en een PTFE-verdikkingsmiddel dat goed bestand is tegen het uitvloeien van de olie. Speciale additieven zorgen voor een zeer effectieve slijtage- en corrosiebescherming, evenals langere nasmeerintervallen. De zeer goede bestendigheid tegen agressieve stoffen bevordert het gebruik bij onderdelen voor gastransport en gasregulering.
Sterke punten
• Lange onderhoudsintervallen voor toepassingen onder hoge temperaturen
• Zachte textuur vereenvoudigt de nasmering
• Geschikt als smeermiddel voor gasfittingen en actuatoren op grond van DIN EN 377, categorie E
• Zachte textuur vereenvoudigt de nasmering
• Geschikt als smeermiddel voor gasfittingen en actuatoren op grond van DIN EN 377, categorie E
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht | 1000 g |
| Verpakkingseenheid | doos |
| Minimale temperatuur | -40 °C |
| Maximumtemperatuur | 240 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.484,31 excl. BTW
/ stuk
€ 1.796,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen
