Referenties
Festo:KMTR-DC-SUB-15-M12-5
Rubix:06162152
Fabrikant:538918
EAN:4052568176723

Productdetails : FESTO MOTORKABEL KMTR-DC-SUB-15-M12-5 538918
motorkabel KMTR-DC-SUB-15-M12-5 Voor het aansluiten van elektro-minischuiven SLTE of parallelle grijpers HGPLE op de motorregelaar SFC-DC. Kabelattribuut=geschikt voor kettingschakelgoten, beschermingsklasse=IP67, opmerking bij beschermingsgraad=in gemonteerde toestand, omgevingstemperatuur bij flexibele kabelinstallatie=-25 - 70 °C, krommingsstraal, vaste kabelinstallatie =>= 50 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | verbindingskabel voor motoren |
| Aangepaste tariefcode | 85444290 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes