4.6 KNEVELSCHROEF D444B M12X90
Knevelschroef met vlakke zijden DIN 444 B Staal 4.6
Zie technische informatieReferenties
Fabory:16180.120.090
Rubix:08961655
EAN:8715492585943

Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
|---|---|
| Lengte | 90 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
Productdetails : 4.6 KNEVELSCHROEF D444B M12X90
Knevelschroef met vlakke zijden DIN 444 B Staal 4.6
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 98,1 g |
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
| Lengte | 90 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | 4,6 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,78 excl. BTW
/ stuk
€ 9,41 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Diameter schroefdraad
Lengte
90 mm