4.6 KNEVELSCHROEF D444B M24X110
Knevelschroef met vlakke zijden DIN 444 B Staal 4.6
Zie technische informatieReferenties
Fabory:16180.240.110
Rubix:08961684
EAN:8715492586308

Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 24 mm |
|---|---|
| Lengte | 110 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
Productdetails : 4.6 KNEVELSCHROEF D444B M24X110
Knevelschroef met vlakke zijden DIN 444 B Staal 4.6
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 489 g |
| Diameter schroefdraad | 24 mm |
| Lengte | 110 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | 4,6 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 94,17 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 113,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
110 mm