4.6 KNEVELSCHROEF D444B M24X220
Knevelschroef met vlakke zijden DIN 444 B Staal 4.6
Zie technische informatieReferenties
Fabory:16180.240.220
Rubix:08963114
EAN:8715492586384

Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 24 mm |
|---|---|
| Lengte | 220 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
Productdetails : 4.6 KNEVELSCHROEF D444B M24X220
Knevelschroef met vlakke zijden DIN 444 B Staal 4.6
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 868 g |
| Diameter schroefdraad | 24 mm |
| Lengte | 220 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | 4,6 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 204,74 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 247,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
220 mm