RVS A2 KNEVELSCHROEF D444B M16X160
Knevelschroef met vlakke zijden DIN 444 B RVS A2 50
Zie technische informatieReferenties
Fabory:51790.160.160
Rubix:08252947
EAN:8715492310101

Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 16 mm |
|---|---|
| Lengte | 160 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal |
Productdetails : RVS A2 KNEVELSCHROEF D444B M16X160
Knevelschroef met vlakke zijden DIN 444 B RVS A2 50
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 3 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 291,000 g |
| Diameter schroefdraad | 16 mm |
| Lengte | 160 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Vorm van de kop | knevelkop met vlakke zijden (din 444 b) |
| Norm | DIN 444-B |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 193,27 excl. BTW
/ 3 stuks
€ 233,86 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden