4.6 KNEVELSCHROEF D444B M27X140
Knevelschroef met vlakke zijden DIN 444 B Staal 4.6
Zie technische informatieReferenties
Fabory:16180.270.140
Rubix:08963116
EAN:8715492586407

Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 27 mm |
|---|---|
| Lengte | 140 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
Productdetails : 4.6 KNEVELSCHROEF D444B M27X140
Knevelschroef met vlakke zijden DIN 444 B Staal 4.6
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 708 g |
| Diameter schroefdraad | 27 mm |
| Lengte | 140 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | 4,6 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 522,95 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 632,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
140 mm