Referenties
Gedore:34 17x19
Rubix:10011828
Fabrikant:6299950
EAN:4010886629994

Productdetails : GEDORE KNIEGEWRICHTSLEUTEL 17X19MM - 34 17X19
• met dunwandige dopsleutels, UD-profiel
• extra groot zwenkbereik
• middenstuk met gaten tbv wringstaven 26 D en 26 RS (afzonderlijk bestellen)
• GEDORE-vanadium staal 31CrV3, doppen fijn geslepen, verchroomd
Kniegewrichtsleutel 17x19 mm met dunwandige dopsleutels, UD-profiel extra groot zwenkbereik middenstuk met gaten tbv wringstaven 26 D en 26 RS (afzonderlijk bestellen) GEDORE-vanadium staal 31CrV3, doppen fijn geslepen, verchroomd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 411 g |
| Opening | 17x19 |
| Lengte | 315 mm |
| Type | dopsleutel |
| Afwerking | verchroomd |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 52,93 excl. BTW
/ stuk
€ 64,05 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden