Referenties
Milwaukee:4932492719
Rubix:A0878292
Fabrikant:4932492719
EAN:4058546475901

Productdetails : MILWAUKEE STEEKSLEUTEL 10X11MM 4932492719
Dubbele steeksleutels 10x 11 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Opening | 10 x 11 mm |
| Lengte | 156 mm |
| Type | steeksleutel |
| Afwerking | verchroomd |
| Diameter | 4,6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,50 excl. BTW
/ stuk
€ 17,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
