FESTO PINCHVENTIEL VZQA-C-M22U-6-S5S5-V4V4S1-4 2931682
Knijpklep
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:VZQA-C-M22U-6-S5S5-V4V4S1-4
Rubix:05117087
Fabrikant:2931682
EAN:4052568290900

Documenten
Productdetails : FESTO PINCHVENTIEL VZQA-C-M22U-6-S5S5-V4V4S1-4 2931682
Knijpklep VZQA-C-M22U-6-S5S5-V4V4S1-4 manchetventiel pneumatisch in roestvrij staal, veiligheidspositie open, aansluiting met klemmanchet, DN6, bestemd voor contact met levensmiddelen. Ontwerp=Manchetventiel met pneumatische bediening, Bedieningswijze=pneumatisch, Afdichtingsprincipe=zacht (pakking), Montagepositie=willekeurig, Bevestigingswijze=Leidingmontage
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Minimale bedrijfsdruk | 1 bar |
| Maximale bedrijfsdruk | 6,5 bar |
| Materiaal | gelegeerd roestvrij staal (1.4404) ; afdichtingen fpm ; afsluitelement vmq (silicone) ; behuizing pa6 |
| Debiet | 700 l/h |
| Versteltype | externe bediening |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 189,95 excl. BTW
/ stuk
€ 229,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen