FESTO PINCHVENTIEL VZQA-C-M22U-6-TT-V4V4S1-4 2931685

Knijpklep

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:VZQA-C-M22U-6-TT-V4V4S1-4
Rubix:A0252549
Fabrikant:2931685
EAN:4052568290931
FESTO PINCHVENTIEL VZQA-C-M22U-6-TT-V4V4S1-4 2931685

Technische samenvatting

Minimale bedrijfsdruk1 bar
Maximale bedrijfsdruk6,5 bar
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO PINCHVENTIEL VZQA-C-M22U-6-TT-V4V4S1-4 2931685


Knijpklep VZQA-C-M22U-6-TT-V4V4S1-4 Pneumatische mouwklep in roestvrij staal, veiligheidsstand open, NPT-draad, DN6, geschikt voor contact met levensmiddelen. Constructie=Pneumatisch aangestuurde mouwklep, Aandrijvingswijze=pneumatisch, Afdichtingsprincipe=zacht (pakking), Montagepositie=willekeurig, Bevestigingswijze=leidingmontage

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Minimale bedrijfsdruk1 bar
Maximale bedrijfsdruk6,5 bar
Materiaalroestvrij staal met hoog gehalte (gelegeerd roestvrij staal)
Debiet700 l/h
Versteltypeexterne bediening
175,76 excl. BTW
/ stuk
212,67 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen