KNIPEX WATERPOMPTANG COBRA 87 03 250

KNIPEX Cobra®

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Knipex:87 03 250
Rubix:10161540
EAN:4003773043805
KNIPEX WATERPOMPTANG COBRA 87 03 250

Technische samenvatting

Lengte250 mm
Openingscapaciteit50 mm
Aantal posities25
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : KNIPEX WATERPOMPTANG COBRA 87 03 250


87 03 180 KNIPEX Cobra®
Instelling met een druk op de knop direct op het werkstuk. De fijne verstelling maakt het mogelijk de tang aan te passen aan de meest uiteenlopende afmetingen van werkstukken; prettige stand van de handgrepen. Zelfklemmend op buizen en moeren: glijdt niet van het werkstuk af en werkt krachtbesparend. Grijpvlakken met speciaalgeharde tanden, hardheid van de tanden ca. 61 HRC: steeds weer een vaste grip dankzij hoge slijtvastheid. Hoge stabiliteit dankzij dubbele geleiding. Het scharnier is gemakkelijk te verstellen waarna een gegarandeerde verbinding tot stand komt. Klembeveiliging voorkomt verwondingen.
  • Instelposities: 18
  • Capaciteit voor moeren (sleutelwijdte): Ø 1 1/2
  • Capaciteit voor moeren (sleutelwijdte): 36 mm
  • Capaciteit voor buizen (diameter): Ø 42 mm
  • Instelling door druk op de knop direct op het werkstuk: snel en eenvoudig te hanteren. De fijne verstelling maakt het mogelijk de tang aan te passen aan de meest uiteenlopende afmetingen van werkstukken,prettige stand van de handgrepen. Aantal instelling zie tabel.. Het scharnier is gemakkelijk te verstellen waarna een gegarandeerde verbinding tot stand komt. Hoge stabiliteit dankzij dubbele geleiding. Zelfklemmend op buizen en moeren: glijdt niet van het werkstuk af en werkt krachtbesparend. Grijpvlakken met speciaalgeharde tanden, hardheid van de tanden ca. 61 HRC: steeds weer een vaste grip dankzij hoge slijtvastheid. Met één hand verstelbaar. Klembeveiliging voorkomt verwondingen. Gunstige hefboomwerking: optimale krachtoverbrenging. Chroom-vanadium-elektrostaal, gesmeed, stapsgewijs oliegehard

    Sterke punten

    Instelling met een druk op de knop direct op het werkstuk, De fijne verstelling maakt het mogelijk de tang aan te passen aan de meest uiteenlopende afmetingen van werkstukken, Prettige stand van de handgrepen, Zelfklemmend op buizen en moeren: glijdt niet van het werkstuk af en werkt krachtbesparend, Grijpvlakken met speciaalgeharde tanden, hardheid van de tanden ca. 61 HRC: steeds weer een vaste grip dankzij hoge slijtvastheid, Hoge stabiliteit dankzij dubbele geleiding, Het scharnier is gemakkelijk te verstellen waarna een gegarandeerde verbinding tot stand komt, Klembeveiliging voorkomt verwondingen

    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Logistieke afmetingen (D x B x H)270x48x20 mm
    Lengte250 mm
    Openingscapaciteit50 mm
    Aantal posities25
    Gewicht335 g
    Land van oorsprongDE
    Aangepaste tariefcode82032000
    € 35,77 excl. BTW
    / stuk
    € 43,28 incl. BTW
    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden