Referenties
Bahco:DOW 177-11/2
Rubix:A0767213
EAN:7314152816468

Productdetails : BAHCO HOEKPIJPTANG 1.1/2 DOW 177-11/2
Gripcapaciteit tot 51mm en een bek-opening tot 67mm. Met kromme bek voor zowel ronde materialen als (zeskant) moeren in nauwe ruimten. Gesmeed staat met inductie geharde tanden. Groene poedercoating. DIN 5234.
Sterke punten
•With combination jaws can grip both round and hexagonal objects, such as nuts, in confined spaces with gripping capacity up to 51 mm (2")
Drop forged steel with induction hardened teeth
Green powder coating
Standards: DIN 5234
Available to grip both round and hexagonal objects, such as nuts, in confined spaces
Drop forged steel with induction hardened teeth
Green powder coating
Standards: DIN 5234
Available to grip both round and hexagonal objects, such as nuts, in confined spaces
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1440 g |
| Lengte | 425 mm |
| Openingscapaciteit | 67 mm |
| Type | hoekpijptang (combinatie pijptang), zweeds model |
| Gewicht | 1380 g |
| Type armen | 45° |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 92,42 excl. BTW
/ stuk
€ 111,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
