Referenties
Knipex:87 05 300
Rubix:10162752
EAN:4003773014126

Documenten
Productdetails : KNIPEX WATERPOMPTANG COBRA 87 05 300
87 05 300 KNIPEX Cobra®
Instelling met een druk op de knop direct op het werkstuk. De fijne verstelling maakt het mogelijk de tang aan te passen aan de meest uiteenlopende afmetingen van werkstukken; prettige stand van de handgrepen. Zelfklemmend op buizen en moeren: glijdt niet van het werkstuk af en werkt krachtbesparend. Grijpvlakken met speciaalgeharde tanden, hardheid van de tanden ca. 61 HRC: steeds weer een vaste grip dankzij hoge slijtvastheid. Hoge stabiliteit dankzij dubbele geleiding. Het scharnier is gemakkelijk te verstellen waarna een gegarandeerde verbinding tot stand komt. Klembeveiliging voorkomt verwondingen.
Instelposities: 30 Capaciteit voor moeren (sleutelwijdte): Ø 2 3/4 in Capaciteit voor moeren (sleutelwijdte): 60 mm Capaciteit voor buizen (diameter): Ø 70 mm
Instelling met een druk op de knop direct op het werkstuk. De fijne verstelling maakt het mogelijk de tang aan te passen aan de meest uiteenlopende afmetingen van werkstukken; prettige stand van de handgrepen. Zelfklemmend op buizen en moeren: glijdt niet van het werkstuk af en werkt krachtbesparend. Grijpvlakken met speciaalgeharde tanden, hardheid van de tanden ca. 61 HRC: steeds weer een vaste grip dankzij hoge slijtvastheid. Hoge stabiliteit dankzij dubbele geleiding. Het scharnier is gemakkelijk te verstellen waarna een gegarandeerde verbinding tot stand komt. Klembeveiliging voorkomt verwondingen.
Instelling door druk op de knop direct op het werkstuk: snel en eenvoudig te hanteren. De fijne verstelling maakt het mogelijk de tang aan te passen aan de meest uiteenlopende afmetingen van werkstukken,prettige stand van de handgrepen. Aantal instelling zie tabel.. Het scharnier is gemakkelijk te verstellen waarna een gegarandeerde verbinding tot stand komt. Hoge stabiliteit dankzij dubbele geleiding. Zelfklemmend op buizen en moeren: glijdt niet van het werkstuk af en werkt krachtbesparend. Grijpvlakken met speciaalgeharde tanden, hardheid van de tanden ca. 61 HRC: steeds weer een vaste grip dankzij hoge slijtvastheid. Met één hand verstelbaar. Klembeveiliging voorkomt verwondingen. Gunstige hefboomwerking: optimale krachtoverbrenging. Chroom-vanadium-elektrostaal, gesmeed, stapsgewijs oliegehard
Sterke punten
Instelling met een druk op de knop direct op het werkstuk, De fijne verstelling maakt het mogelijk de tang aan te passen aan de meest uiteenlopende afmetingen van werkstukken, Prettige stand van de handgrepen, Zelfklemmend op buizen en moeren: glijdt niet van het werkstuk af en werkt krachtbesparend, Grijpvlakken met speciaalgeharde tanden, hardheid van de tanden ca. 61 HRC: steeds weer een vaste grip dankzij hoge slijtvastheid, Hoge stabiliteit dankzij dubbele geleiding, Het scharnier is gemakkelijk te verstellen waarna een gegarandeerde verbinding tot stand komt, Klembeveiliging voorkomt verwondingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 300x120x16 mm |
| Lengte | 300 mm |
| Openingscapaciteit | 70 mm |
| Aantal posities | 30 |
| Gewicht | 580 g |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 82032000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 50,40 excl. BTW
/ stuk
€ 60,98 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden