FAG 21318 E1/XL/K/C3 TONLAGER TWEERIJIG

Kogelgewrichtlager 213..-E1-K

Zie technische informatie
Referenties
FAG:21318-E1-XL-K-C3
Rubix:03031372
Fabrikant:0219427730030
EAN:4026677960108
FAG 21318 E1/XL/K/C3 TONLAGER TWEERIJIG
Technische samenvatting
Binnendiameter90 mm
Buitendiameter190 mm
Breedte43 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 21318 E1/XL/K/C3 TONLAGER TWEERIJIG


Dit sferische tonlager van FAG maakt gebruik van de geavanceerde X-life technologie en onderscheidt zich door de robuustheid, de betrouwbaarheid en de verlengde levensduur. Het is ontworpen om betrouwbare prestaties te leveren, zelfs onder veeleisende bedrijfsomstandigheden.

Kenmerken:
- Dubbele rij symmetrische rollen die zorgen voor een gelijkmatige verdeling van de belastingen en een stabiele werking.
- De kooi van staalplaat is licht maar stevig en garandeert een goede dynamische werking en soepele prestaties bij hoge toerentallen.
- Het open ontwerp zonder centrale schouders (E1) maximaliseert de interne geometrie om een hogere belastingscapaciteit te bieden.
- De conische boring (K, verhouding 1:12) maakt de montage via een spanhuls of direct op een conische as mogelijk. De speling kan hiermee nauwkeurig worden afgesteld, terwijl demontagewerkzaamheden worden vereenvoudigd.
- De verhoogde radiale speling (C3) compenseert thermische uitzettingen en beperkt het risico op oververhitting bij langdurig gebruik.
- De inwendige constructie is geoptimaliseerd voor hoge toerentallen dankzij een uitstekende oppervlakafwerking en verfijnde inwendige geometrie.
- De X-life (XL) serie verbetert de microgeometrie van de loopbanen, vermindert de wrijving en verlengt de levensduur aanzienlijk, terwijl de circulatie van het smeermiddel wordt vergemakkelijkt.

Onderhoud:
Dit lager beschikt over een smeergroef en drie smeergaten in de buitenring om nasmering mogelijk te maken. Dit zorgt voor onderhoud zonder demontage, een gelijkmatige vetverdeling en de effectieve afvoer van verontreinigingen. Regelmatig smeren is essentieel, vooral in stoffige of vochtige omgevingen. Dit tonlager kan presteren binnen een temperatuurbereik van –30 °C tot +200 °C, mits een geschikt smeermiddel wordt gebruikt.

Afdichting:
Dit lager heeft geen afdichtingen, waardoor het kwetsbaar is voor externe verontreinigingen. In vervuilde omgevingen wordt een extra afdichting aanbevolen. Het open ontwerp biedt daarentegen voordelen zoals hogere toelaatbare toerentallen, minder rolweerstand en directe toegang tot de nasmeerpunten.

Merkinformatie:
FAG is een merk van de Schaeffler groep dat wereldwijd bekendstaat in de productie van lagers. Met meer dan 130 jaar ervaring onderscheidt het merk zich door de kwaliteit, betrouwbaarheid en innovatie van zijn producten, zowel in de industrie als in de auto-industrie. De X-life technologie weerspiegelt dit streven en combineert hoge technische prestaties met een lagere onderhoudsbehoefte.

Belangkrijste voordelen:
- X-life-label: verlaagde wrijving, hogere belastingscapaciteit en langere levensduur;
- Uitstekende bestendigheid tegen zowel axiale als radiale belastingen;
- Stabiele prestaties bij temperatuurschommelingen of variabele belastingen;.
- Conische boring en C3 radiale speling voor nauwkeurige montage en optimale pasvorm;
- Eenvoudige nasmering tijdens gebruik via ingebouwde smeergaten.

Toepassingen:
Dit tonlager is ideaal voor industriële toepassingen zoals reductoren, transportbanden, ventilatoren, pompen, compressoren en roterende assen. Dankzij de hoge weerstand tegen zware belastingen en de betrouwbaarheid bij continu gebruik is dit tonlager een goede keuze voor vaste installaties. Het is ook te gebruiken in de hanterings- en landbouwsector, maar eveneens in de materiaalverwerking en standaard industriële omgevingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)43x190x190 mm
Logistiek gewicht6260 g
Binnendiameter90 mm
Buitendiameter190 mm
Breedte43 mm
Type lagerspelingc3
Kokerstaal
Afdichtingopen
Referentietoerental3600 rpm
Grenstoerental4850 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r415000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr380000 N
Aangepaste tariefcode84823000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
437,67 excl. BTW
/ stuk
529,58 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen