Referenties
SKF:BS2-2208-2RS5/C4GEM9
Rubix:03473390
Fabrikant:594230
EAN:7316576822872

Productdetails : SKF BS2-2208-2RS5/C4/GEM9 TONLAGER TWEERIJIG
Tweerijige tonlagers spelen een cruciale rol in het betrouwbaar functioneren van installaties die worden blootgesteld aan zware mechanische belastingen. Dankzij hun robuuste ontwerp leveren ze consistente prestaties, zelfs onder instabiele of veeleisende bedrijfsomstandigheden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 599 g |
| Binnendiameter | 40 mm |
| Buitendiameter | 80 mm |
| Breedte | 28 mm |
| Type lagerspeling | c4 |
| Koker | staal |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Gewicht | 0,57 kg |
| Grenstoerental | 4000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 90 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 98,5 N |
| Aangepaste tariefcode | 84823000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 114,37 excl. BTW
/ stuk
€ 138,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 17 dagen
