Referenties
FAG:23224-E1A-XL-K-M-C4
Rubix:03038858
Fabrikant:0190356830040
EAN:4026677872371

Productdetails : FAG 23224 E1A/XL/K/M/C4 TONLAGER TWEERIJIG
Dit tonlager maakt deel uit van de hoogwaardige lageroplossingen van FAG en is ontworpen voor veeleisende industriële toepassingen. De robuuste constructie met twee rijen symmetrische rollen zorgt voor een doeltreffend zelfinstellend vermogen. Het is voorzien van een massieve messing kooi, een verhoogde radiale interne speling en een conische boring en is ontworpen om hoge stabiliteit te bieden onder zware belastingen. Het open ontwerp bevat een ringvormige groef en drie smeergaten, wat het onderhoud vereenvoudigt. De X-life technologie maakt het lager tot een strategische keuze voor industriële omgevingen waar prestaties, duurzaamheid en betrouwbaarheid prioriteiten zijn.
Kenmerken:
Dit zelfinstellende tweerijige tonlager is ontworpen om zeer hoge radiale en axiale belastingen in beide richtingen op te nemen. Het E1A-ontwerp, zonder centrale schouders en met twee zijschouders, optimaliseert de verdeling van de belastingen. De massieve messing kooi biedt een uitstekende weerstand tegen schokken en hoge temperaturen, met behoud van een hoge dynamische stabiliteit. De C4 radiale speling compenseert effectief thermische uitzettingen bij hoge toerentallen. De X-life afwerking verbetert de contactnauwkeurigheid, vermindert wrijving en zorgt voor een stillere, soepelere werking. Dit product is ideaal voor toepassingen die onderhevig zijn aan hoge belastingen en extreme bedrijfsomstandigheden.
Onderhoud:
Dit zelfinstellende tonlager is ontworpen zonder ingebouwde afdichtingen, waardoor handmatige smering door de gebruiker vereist is. Het is voorzien van een ringvormige smeergroef en drie smeergaten op de buitenring, waardoor nasmering tijdens bedrijf mogelijk is. Deze configuratie zorgt voor een gelijkmatige verdeling van het smeermiddel en vergemakkelijkt de afvoer van onzuiverheden, vooral in stoffige of vochtige omgevingen. Regelmatige nasmering is essentieel om de betrouwbaarheid van de assemblage te behouden. Het open ontwerp vereenvoudigt het onderhoud en maakt een snelle visuele inspectie mogelijk. Een strikt schoonhouden tijdens montage, onderhoud en reiniging is van cruciaal belang. In geval van vervuiling of storing is een volledige schoonmaak van het lagerhuis en de onderdelen essentieel. De X-life technologie verbetert de duurzaamheid aanzienlijk en vereist een lagere onderhoudsfrequentie, zelfs onder zware omstandigheden.
Afdichting:
Dit product heeft een open ontwerp, zonder afdichtingen. Het biedt daarom geen ingebouwde bescherming tegen verontreinigingen zoals stof, vloeistoffen of vocht. Deze configuratie maakt echter directe visuele inspectie en snel onderhoud mogelijk. In veeleisende omgevingen is een extern beschermingssysteem aan te raden. De aanwezigheid van een nasmeervoorziening zorgt voor een dynamische barrière tegen onzuiverheden dankzij de regelmatige circulatie van het smeermiddel. Het handhaven van een schone omgeving tijdens montage of onderhoud is cruciaal om de prestaties van het lager te behouden.
Merkinformatie:
Schaeffler is een wereldwijd bekende industriële groep die synoniem staat voor innovatie, kwaliteit en duurzaamheid op het gebied van lagertechniek en machinebouwoplossingen. Het merk FAG, dat deel uitmaakt van de Schaeffler groep, is een onbetwiste marktleider en biedt een breed scala aan lagers om te voldoen aan de hoogste eisen in de meest uiteenlopende branches.
Belangrijkste Voordelen:
- Compenseert uitlijnfouten dankzij het zelfinstellende vermogen
- Robuuste messing kooi, geschikt voor dynamische belastingen en hoge temperaturen
- Soepele werking, zelfs bij hoge toerentallen, dankzij de X-life afwerking
- Open ontwerp voor eenvoudige inspectie en onderhoud
- Verhoogde radiale speling ter compensatie van thermische uitzettingen
- Efficiënte nasmering dankzij de ringvormige groef en de voorziene smeergaten
Toepassingen:
Dit tonlager wordt aanbevolen voor zware industriële reductoren, elektromotoren met hoog vermogen, hulpturbines, alternatoren of systemen voor materiaalverwerking (papier, kunststof of metaal). Het is ook geschikt voor kritische omgevingen in de energie-, scheepvaart-, spoorweg- en de continue procesindustrie. De robuustheid en het vermogen om schokken en trillingen te weerstaan maken het tot een essentieel onderdeel voor sterk belaste vaste assemblages.
Kenmerken:
Dit zelfinstellende tweerijige tonlager is ontworpen om zeer hoge radiale en axiale belastingen in beide richtingen op te nemen. Het E1A-ontwerp, zonder centrale schouders en met twee zijschouders, optimaliseert de verdeling van de belastingen. De massieve messing kooi biedt een uitstekende weerstand tegen schokken en hoge temperaturen, met behoud van een hoge dynamische stabiliteit. De C4 radiale speling compenseert effectief thermische uitzettingen bij hoge toerentallen. De X-life afwerking verbetert de contactnauwkeurigheid, vermindert wrijving en zorgt voor een stillere, soepelere werking. Dit product is ideaal voor toepassingen die onderhevig zijn aan hoge belastingen en extreme bedrijfsomstandigheden.
Onderhoud:
Dit zelfinstellende tonlager is ontworpen zonder ingebouwde afdichtingen, waardoor handmatige smering door de gebruiker vereist is. Het is voorzien van een ringvormige smeergroef en drie smeergaten op de buitenring, waardoor nasmering tijdens bedrijf mogelijk is. Deze configuratie zorgt voor een gelijkmatige verdeling van het smeermiddel en vergemakkelijkt de afvoer van onzuiverheden, vooral in stoffige of vochtige omgevingen. Regelmatige nasmering is essentieel om de betrouwbaarheid van de assemblage te behouden. Het open ontwerp vereenvoudigt het onderhoud en maakt een snelle visuele inspectie mogelijk. Een strikt schoonhouden tijdens montage, onderhoud en reiniging is van cruciaal belang. In geval van vervuiling of storing is een volledige schoonmaak van het lagerhuis en de onderdelen essentieel. De X-life technologie verbetert de duurzaamheid aanzienlijk en vereist een lagere onderhoudsfrequentie, zelfs onder zware omstandigheden.
Afdichting:
Dit product heeft een open ontwerp, zonder afdichtingen. Het biedt daarom geen ingebouwde bescherming tegen verontreinigingen zoals stof, vloeistoffen of vocht. Deze configuratie maakt echter directe visuele inspectie en snel onderhoud mogelijk. In veeleisende omgevingen is een extern beschermingssysteem aan te raden. De aanwezigheid van een nasmeervoorziening zorgt voor een dynamische barrière tegen onzuiverheden dankzij de regelmatige circulatie van het smeermiddel. Het handhaven van een schone omgeving tijdens montage of onderhoud is cruciaal om de prestaties van het lager te behouden.
Merkinformatie:
Schaeffler is een wereldwijd bekende industriële groep die synoniem staat voor innovatie, kwaliteit en duurzaamheid op het gebied van lagertechniek en machinebouwoplossingen. Het merk FAG, dat deel uitmaakt van de Schaeffler groep, is een onbetwiste marktleider en biedt een breed scala aan lagers om te voldoen aan de hoogste eisen in de meest uiteenlopende branches.
Belangrijkste Voordelen:
- Compenseert uitlijnfouten dankzij het zelfinstellende vermogen
- Robuuste messing kooi, geschikt voor dynamische belastingen en hoge temperaturen
- Soepele werking, zelfs bij hoge toerentallen, dankzij de X-life afwerking
- Open ontwerp voor eenvoudige inspectie en onderhoud
- Verhoogde radiale speling ter compensatie van thermische uitzettingen
- Efficiënte nasmering dankzij de ringvormige groef en de voorziene smeergaten
Toepassingen:
Dit tonlager wordt aanbevolen voor zware industriële reductoren, elektromotoren met hoog vermogen, hulpturbines, alternatoren of systemen voor materiaalverwerking (papier, kunststof of metaal). Het is ook geschikt voor kritische omgevingen in de energie-, scheepvaart-, spoorweg- en de continue procesindustrie. De robuustheid en het vermogen om schokken en trillingen te weerstaan maken het tot een essentieel onderdeel voor sterk belaste vaste assemblages.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 76x215x215 mm |
| Logistiek gewicht | 11800 g |
| Binnendiameter | 120 mm |
| Buitendiameter | 215 mm |
| Breedte | 76 mm |
| Type lagerspeling | c4 |
| Koker | messing |
| Afdichting | open |
| Referentietoerental | 1910 rpm |
| Grenstoerental | 3000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 1020000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 820000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84823000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 995,48 excl. BTW
/ stuk
€ 1.204,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
