Referenties
FAG:23984-K-MB-C3
Rubix:03035874
Fabrikant:0167090800030
EAN:4012801194037

Productdetails : FAG 23984 K/MB/C3 TONLAGER TWEERIJIG
Sferische rollagers 239. . -K, hoofdafmetingen volgens DIN 635-2, met conische boring, coniciteit 1:12
Sferisch rollager 239..-K-MB, symmetrisch 3 ribben
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 80500 g |
| Binnendiameter | 420 mm |
| Buitendiameter | 560 mm |
| Breedte | 106 mm |
| Type lagerspeling | c3 |
| Koker | messing |
| Afdichting | open |
| Referentietoerental | 660 rpm |
| Grenstoerental | 1230 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 4450000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 1910000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84823000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11.431,29 excl. BTW
/ stuk
€ 13.831,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
