FAG 23224 E1/XL/TVPB/C4 TONLAGER TWEERIJIG
Sferisch rollager op 2 rijen rollen
Zie technische informatieReferenties
FAG:23224-E1-XL-TVPB-C4
Rubix:03038792
Fabrikant:0190016060040
EAN:4026677872388

Productdetails : FAG 23224 E1/XL/TVPB/C4 TONLAGER TWEERIJIG
Het ontwerp van het sferische rollager biedt een aantal kenmerken die essentieel zijn voor veel toepassingen. Deze lagers hebben twee rijen tonvormige rollen die een gebogen loopbaan in de buitenring delen en twee binnenringloopbanen die onder een hoek ten opzichte van de lageras staan. Het middelpunt van de kromming van de buitenring is de lageras. Dit geeft het sferische rollager een zelfuitlijnend vermogen en het vermogen om zware radiale belastingen en axiale belastingen in beide richtingen op te vangen. Lagers zijn verkrijgbaar met een parallelle boring of een conische boring voor eenvoudige montage op een as of huls met een overeenkomstige conus. In sommige maten zijn ook afgedichte varianten verkrijgbaar.
Merkinformatie
FAG is een gerenommeerd merk in de lagerindustrie, bekend om zijn expertise en hoogwaardige producten. Het merk streeft ernaar betrouwbare en duurzame producten te leveren die voldoen aan de behoeften van een breed scala aan industrieën en toepassingen.
Merkinformatie
FAG is een gerenommeerd merk in de lagerindustrie, bekend om zijn expertise en hoogwaardige producten. Het merk streeft ernaar betrouwbare en duurzame producten te leveren die voldoen aan de behoeften van een breed scala aan industrieën en toepassingen.
Dit tonlager is ontworpen voor een betrouwbare werking onder de zwaarste industriële omstandigheden en combineert robuustheid, zelfinstellend vermogen en weerstand tegen hoge belastingen. Dankzij de dubbele rij symmetrische rollen en geoptimaliseerde interne geometrie compenseert het uitlijnfouten en tolereert het doorbuigingen van de as. Dankzij de X-life technologie biedt het verbeterde dynamische stabiliteit en een langere levensduur, terwijl het zelfs bij extreme belastingen betrouwbaar presteert.
Kenmerken:
Dit tonlager heeft een open ontwerp zonder ingebouwd smeersysteem, waardoor hoge toerentallen kunnen worden bereikt en verliezen door wrijving worden beperkt. De met glasvezel versterkte polyamidekooi is licht van gewicht en sterk en zorgt voor een uitstekende soepelheid en efficiënte verdeling van de belastingen. Het E1-ontwerp, zonder centrale schouders, biedt een zeer hoge radiale belastingscapaciteit. De C4 radiale speling zorgt voor een betere compensatie van thermische uitzettingen bij hoge toerentallen, waardoor de warmteontwikkeling wordt beperkt. Dankzij de X-life technologie heeft dit product een geoptimaliseerde oppervlakteafwerking en een nauwkeurige rolgeleiding, wat zorgt voor een grotere dynamische stabiliteit en een aanzienlijke reductie van trillingen en geluid tijdens het gebruik. Dit lager is perfect geschikt voor toepassingen die prestaties, een lange levensduur en precisie vereisen, zelfs bij gecombineerde belastingen.
Onderhoud:
Dit lager heeft een groef met drie smeergaten op de buitenring. Dit maakt efficiënt nasmeren tijdens het gebruik mogelijk, verdeelt het smeermiddel gelijkmatig en vergemakkelijkt de afvoer van verontreinigingen. Het open ontwerp vereenvoudigt de visuele inspectie en het onderhoud. Het is essentieel om te zorgen voor een onberispelijke netheid tijdens montage, nasmering en demontage. Strikte controle wordt aanbevolen, waaronder het controleren van het smeermiddelniveau, de temperatuur, het geluid en de trillingen. In geval van vervuiling moeten het lagerhuis en externe oppervlakken grondig worden gereinigd vóór nasmering. Het gebruik van de X-life technologie garandeert minder onderhoudsbeurten en een optimale betrouwbaarheid.
Afdichting:
Dit tonlager heeft een open ontwerp, zonder afdichtingen of beschermplaatjes. Het biedt dus geen barrière tegen stof, vocht of vloeistofspatten. Deze configuratie vermindert vermogensverlies door wrijving, maar vereist een gecontroleerde omgeving of verhoogde bewaking. Hierdoor zijn inspectie en onderhoud echter eenvoudiger. De afwezigheid van een integrale afdichting maakt het lager gevoeliger voor verontreinigingen en vereist meer aandacht wat betreft netheid en smering.
Merkinformatie:
FAG is een merk van de Schaeffler groep en is een wereldleider in de productie van lagers en geleidingsoplossingen voor de industrie en de auto-industrie. Met zijn historische expertise onderscheidt het bedrijf zich door de modernste technologieën, die betrouwbaarheid, prestaties en een lange levensduur garanderen. Als deel van Schaeffler kan FAG rekenen op continue innovatie en een wereldwijd netwerk om producten aan te bieden die afgestemd zijn op de meest veeleisende omgevingen.
Belangrijkste Voordelen:
- Zelfinstellend vermogen om uitlijnfouten van de as te compenseren.
- Dubbele rij rollen voor hogere weerstand tegen radiale en axiale belastingen.
- Polyamidekooi vermindert trillingen en geluid.
- Hoog toelaatbaar toerental dankzij lage wrijving.
- X-life afwerking verbetert nauwkeurigheid en levensduur.
- Geschikt voor omgevingen met gematigde dynamische belastingen.
- Directe asmontage dankzij cilindrische boring.
Toepassingen:
Dit tonlager is ontworpen voor roterende compressoren, ventilatoren met hoge capaciteit, industriële pompen, standaardtandwielkasten en hulpturbines. Het wordt ook gebruikt in sectoren zoals waterbehandeling, industriële airconditioning en de papier-, textiel- en kunststofproductie. De robuustheid, het vermogen om uitlijnfouten te compenseren en het hoge toerental maken het tot de ideale oplossing voor vaste assemblages onder zware mechanische belastingen.
Kenmerken:
Dit tonlager heeft een open ontwerp zonder ingebouwd smeersysteem, waardoor hoge toerentallen kunnen worden bereikt en verliezen door wrijving worden beperkt. De met glasvezel versterkte polyamidekooi is licht van gewicht en sterk en zorgt voor een uitstekende soepelheid en efficiënte verdeling van de belastingen. Het E1-ontwerp, zonder centrale schouders, biedt een zeer hoge radiale belastingscapaciteit. De C4 radiale speling zorgt voor een betere compensatie van thermische uitzettingen bij hoge toerentallen, waardoor de warmteontwikkeling wordt beperkt. Dankzij de X-life technologie heeft dit product een geoptimaliseerde oppervlakteafwerking en een nauwkeurige rolgeleiding, wat zorgt voor een grotere dynamische stabiliteit en een aanzienlijke reductie van trillingen en geluid tijdens het gebruik. Dit lager is perfect geschikt voor toepassingen die prestaties, een lange levensduur en precisie vereisen, zelfs bij gecombineerde belastingen.
Onderhoud:
Dit lager heeft een groef met drie smeergaten op de buitenring. Dit maakt efficiënt nasmeren tijdens het gebruik mogelijk, verdeelt het smeermiddel gelijkmatig en vergemakkelijkt de afvoer van verontreinigingen. Het open ontwerp vereenvoudigt de visuele inspectie en het onderhoud. Het is essentieel om te zorgen voor een onberispelijke netheid tijdens montage, nasmering en demontage. Strikte controle wordt aanbevolen, waaronder het controleren van het smeermiddelniveau, de temperatuur, het geluid en de trillingen. In geval van vervuiling moeten het lagerhuis en externe oppervlakken grondig worden gereinigd vóór nasmering. Het gebruik van de X-life technologie garandeert minder onderhoudsbeurten en een optimale betrouwbaarheid.
Afdichting:
Dit tonlager heeft een open ontwerp, zonder afdichtingen of beschermplaatjes. Het biedt dus geen barrière tegen stof, vocht of vloeistofspatten. Deze configuratie vermindert vermogensverlies door wrijving, maar vereist een gecontroleerde omgeving of verhoogde bewaking. Hierdoor zijn inspectie en onderhoud echter eenvoudiger. De afwezigheid van een integrale afdichting maakt het lager gevoeliger voor verontreinigingen en vereist meer aandacht wat betreft netheid en smering.
Merkinformatie:
FAG is een merk van de Schaeffler groep en is een wereldleider in de productie van lagers en geleidingsoplossingen voor de industrie en de auto-industrie. Met zijn historische expertise onderscheidt het bedrijf zich door de modernste technologieën, die betrouwbaarheid, prestaties en een lange levensduur garanderen. Als deel van Schaeffler kan FAG rekenen op continue innovatie en een wereldwijd netwerk om producten aan te bieden die afgestemd zijn op de meest veeleisende omgevingen.
Belangrijkste Voordelen:
- Zelfinstellend vermogen om uitlijnfouten van de as te compenseren.
- Dubbele rij rollen voor hogere weerstand tegen radiale en axiale belastingen.
- Polyamidekooi vermindert trillingen en geluid.
- Hoog toelaatbaar toerental dankzij lage wrijving.
- X-life afwerking verbetert nauwkeurigheid en levensduur.
- Geschikt voor omgevingen met gematigde dynamische belastingen.
- Directe asmontage dankzij cilindrische boring.
Toepassingen:
Dit tonlager is ontworpen voor roterende compressoren, ventilatoren met hoge capaciteit, industriële pompen, standaardtandwielkasten en hulpturbines. Het wordt ook gebruikt in sectoren zoals waterbehandeling, industriële airconditioning en de papier-, textiel- en kunststofproductie. De robuustheid, het vermogen om uitlijnfouten te compenseren en het hoge toerental maken het tot de ideale oplossing voor vaste assemblages onder zware mechanische belastingen.
Sterke punten
Door het zelfuitlijnende vermogen kan een verkeerde uitlijning worden opgevangen.
Geschikt voor zware radiale belastingen en axiale belastingen in beide richtingen.
Geschikt voor gebruik onder zware schokbelastingen.
Er zijn varianten verkrijgbaar, waaronder afgedichte lagers en lagers voor trillende toepassingen.
Een breed scala aan accessoires, waaronder montagehulzen, borgmoeren en behuizingen, biedt een kosteneffectieve oplossing voor vele toepassingen.
Toepassingen
Industriële ventilatoren
Bouwmachines
Trilzeven
Mijnbouwmachines
Papiermachines
Hoofdas van windturbines
Bouwmachines
Trilzeven
Mijnbouwmachines
Papiermachines
Hoofdas van windturbines
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 76x215x215 mm |
| Logistiek gewicht | 11400 g |
| Binnendiameter | 120 mm |
| Buitendiameter | 215 mm |
| Breedte | 76 mm |
| Type lagerspeling | c4 |
| Koker | polyamide |
| Afdichting | open |
| Referentietoerental | 1910 rpm |
| Grenstoerental | 3000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 1020000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 820000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84823000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 924,73 excl. BTW
/ stuk
€ 1.118,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
