FAG 23938 S/MB/C3 TONLAGER TWEERIJIG

Kogelgewrichtlager 239

Zie technische informatie
Referenties
FAG:23938-S-MB-C3
Rubix:03032576
Fabrikant:0190416240030
EAN:4012801299732
FAG 23938 S/MB/C3 TONLAGER TWEERIJIG
Technische samenvatting
Binnendiameter190 mm
Buitendiameter260 mm
Breedte52 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 23938 S/MB/C3 TONLAGER TWEERIJIG


Sferisch rollager 239. . -B-MB, symmetrisch 3 ribben
Dit tonlager van FAG is speciaal ontworpen voor veeleisende industriële toepassingen. Dankzij de twee rijen symmetrische rollen biedt het een uitstekende compensatie van uitlijnfouten en is het bestand tegen hoge radiale en axiale belastingen in beide richtingen. Dit model is voorzien van een massieve messing kooi en een open ontwerp met ingebouwd nasmeersysteem, wat het onderhoud vereenvoudigt. Dit lager is bijzonder geschikt voor omgevingen met hoge mechanische belastingen.

Kenmerken:
Dit robuuste tonlager is ontworpen met stevige centrale schouders in de binnenring, wat de axiale geleiding verbetert. Messing kooien zorgen voor een uitstekende mechanische stabiliteit en thermische weerstand tot +200 °C. Het open ontwerp maakt hoge toerentallen mogelijk, terwijl de warmteontwikkeling laag blijft dankzij de verhoogde radiale speling. Dit product is perfect geschikt voor intensieve gebruiksomstandigheden. De C3 radiale speling, speciaal ontworpen om de effecten van thermische uitzetting te absorberen, beperkt interne dimensionale variaties onder hoge thermische belastingen.

Onderhoud:
De afwezigheid van afdichtingen maakt dit lager gevoelig voor externe verontreinigingen. De ringvormige groef en drie smeergaten vergemakkelijken de nasmering tijdens het gebruik en zorgen voor een gelijkmatige verdeling van het smeermiddel en de afvoer van onzuiverheden. Regelmatig onderhoud wordt aanbevolen, vooral in omgevingen die blootstaan aan stof of vocht. Reinheid is essentieel bij elk onderhoud om de prestaties en levensduur van het lager te behouden.

Afdichting:
Het open ontwerp bevat geen ingebouwde afdichtingen, waardoor het lager wordt blootgesteld aan verontreinigingen. Het nasmeersysteem met de ringvormige groef en smeergaten zorgt echter voor actieve bescherming tegen onzuiverheden. Deze constructie vergemakkelijkt ook de visuele inspectie en het onderhoud. Het wordt aanbevolen om dit lager te gebruiken in schone omgevingen of met externe bescherming om de levensduur te maximaliseren.

Merkinformatie:
Schaeffler is een wereldwijd bekende industriële groep die staat voor innovatie, kwaliteit en duurzaamheid op het gebied van lager- en machinebouwoplossingen. Het merk FAG maakt deel uit van de Schaeffler groep en onderscheidt zich als onbetwiste marktleider met het uitgebreide scala aan lagers dat voldoet aan de hoogste eisen van de meest uiteenlopende branches.

Belangrijkste Voordelen:
- Hoge radiale en axiale belastingscapaciteit
- Messing kooi voor optimale mechanische en thermische weerstand
- Uitstekende prestaties bij hoge toerentallen en dynamische belastingen
- Verhoogde radiale speling voor betere thermische compensatie
- Eenvoudig onderhoud met nasmeersysteem
- Geschikt voor omgevingen met hoge thermische en mechanische belastingen

Toepassingen:
Dit lager is ideaal voor walsbrekers, gemotoriseerde trommels, draagrollen voor walserijen en industriële reductoren met variabel koppel. Het is ook geschikt voor zware motoren en extractiemachines in de mijnbouw, staalindustrie, cementindustrie, energieopwekking en zware constructie.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)52x260x260 mm
Logistiek gewicht8300 g
Binnendiameter190 mm
Buitendiameter260 mm
Breedte52 mm
Type lagerspelingc3
Kokermessing
Afdichtingopen
Referentietoerental1750 rpm
Grenstoerental3150 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r890000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr470000 N
Aangepaste tariefcode84823000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
1.615,78 excl. BTW
/ stuk
1.955,09 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen