Referenties
SKF:23130 CC/C4W33
Rubix:03470487
Fabrikant:35962
EAN:7316576602689



Productdetails : SKF 23130 CC/C4/W33 TONLAGER TWEERIJIG
Tweerijige tonlagers spelen een cruciale rol in het betrouwbaar functioneren van installaties die worden blootgesteld aan zware mechanische belastingen. Dankzij hun robuuste ontwerp leveren ze consistente prestaties, zelfs onder instabiele of veeleisende bedrijfsomstandigheden.
Dit tonlager biedt een betrouwbare, hoogwaardige oplossing voor toepassingen die onderhevig zijn aan hoge belastingen. De twee plaatmetalen kooien en de C4 interne radiale speling helpen bij het absorberen van thermische uitzettingen en het beperken van interne wrijving. Dankzij de tweerijige constructie en het zelfinstellende vermogen worden uitlijnfouten en doorbuiging van de as effectief gecompenseerd, waardoor mechanische stabiliteit wordt gegarandeerd, zelfs onder extreme omstandigheden.
Kenmerken:
Dit model heeft een cilindrische boring die ontworpen is voor directe montage op een bewerkte as, wat de installatie eenvoudig maakt zonder extra accessoires. Het ontwerp (CC) bevat twee plaatmetalen kooien, een binnenring zonder schouders en een zwevende geleidering gecentreerd op de binnenring. In combinatie met de C4 radiale speling zorgt deze ring voor een soepele werking bij hoge toerentallen met een lage temperatuurstijging. Deze verlengt ook de levensduur van het lager en verbetert de algehele efficiëntie. De afwezigheid van afdichtingen vermindert de mechanische wrijving, wat resulteert in een hogere snelheid en regelmatigere rotatie, zelfs bij hoge toerentallen. Het vermogen om hoge radiale en axiale belastingen in beide richtingen op te nemen, maakt dit tweerijige tonlager bijzonder geschikt voor situaties met hoge mechanische belastingen.
Onderhoud:
Dit open onderdeel moet regelmatig worden nagesmeerd om een lange levensduur te garanderen. Het heeft een ringvormige groef en drie smeergaten in de buitenring, waardoor het gemakkelijk is om na te smeren en verontreinigingen af te voeren. Het is raadzaam om de montagegebieden grondig schoon te maken voordat er werkzaamheden worden uitgevoerd. Regelmatige visuele inspectie helpt bij het opsporen van de eerste tekenen van slijtage of verontreiniging. Het juiste smeermiddel kiezen voor de bedrijfstemperatuur is cruciaal. Dit lager kan werken bij temperaturen tot 200 °C, op voorwaarde dat het gebruikte vet compatibel is met deze omstandigheden.
Afdichting:
Dit tweerijige tonlager heeft een open ontwerp, zonder ingebouwde afdichtingen. Deze constructie vergemakkelijkt inspectie- en onderhoudswerkzaamheden, maar vereist extra aandacht om verontreiniging van buitenaf te voorkomen. De afwezigheid van afdichtingen vermindert de wrijving en verbetert de prestaties op hoge snelheid, maar leidt ook tot een grotere gevoeligheid voor stof, vocht en vaste deeltjes. Om deze risico's te beperken, is het essentieel om de gebruiksomgevingen schoon te houden en rigoureus, regelmatig te smeren.
Merkinformatie:
SKF werd opgericht in 1907 en is een belangrijke speler in oplossingen voor roterende apparatuur. Het Zweedse merk is gespecialiseerd in lagers, afdichtingen en smeersystemen en staat bekend om zijn technische expertise en innovaties, die voldoen aan de uiteenlopende behoeften van industriële sectoren zoals de auto-industrie, luchtvaart, de energiesector en de voedingsverwerkingsindustrie.
Belangrijkste Voordelen:
- Compenseert uitlijnfouten en doorbuiging van de as;
- Weerstaat zware radiale en axiale belastingen in beide richtingen;
- Geschikt voor hoge toerentallen dankzij kooien van plaatmetaal;
- Biedt uitstekende mechanische stabiliteit, zelfs onder zware belastingen;
- Eenvoudig na te smeren via ringvormige smeergroef en ingebouwde smeergaten;
- Open ontwerp vergemakkelijkt visuele inspectie en onderhoud;
- Geschikt voor uiteenlopende industriële omgevingen en hoge temperaturen.
Toepassingen:
Dit tweerijige tonlager wordt toegepast in apparatuur die blootstaat aan hoge belastingen of doorbuigingen van de as. Het is ideaal voor transportbanden, tandwielkasten, aandrijfassen, brekers, industriële pompen en zware productiemachines. Het is bijzonder geschikt voor installaties in de cement-, staal-, papier-, mijnbouw- en steensectoren. Het vermogen om bij hoge toerentallen te presteren en tegelijkertijd zware omstandigheden te verdragen, maakt dit product tot het voorkeurslager voor veeleisende industriële omgevingen.
Kenmerken:
Dit model heeft een cilindrische boring die ontworpen is voor directe montage op een bewerkte as, wat de installatie eenvoudig maakt zonder extra accessoires. Het ontwerp (CC) bevat twee plaatmetalen kooien, een binnenring zonder schouders en een zwevende geleidering gecentreerd op de binnenring. In combinatie met de C4 radiale speling zorgt deze ring voor een soepele werking bij hoge toerentallen met een lage temperatuurstijging. Deze verlengt ook de levensduur van het lager en verbetert de algehele efficiëntie. De afwezigheid van afdichtingen vermindert de mechanische wrijving, wat resulteert in een hogere snelheid en regelmatigere rotatie, zelfs bij hoge toerentallen. Het vermogen om hoge radiale en axiale belastingen in beide richtingen op te nemen, maakt dit tweerijige tonlager bijzonder geschikt voor situaties met hoge mechanische belastingen.
Onderhoud:
Dit open onderdeel moet regelmatig worden nagesmeerd om een lange levensduur te garanderen. Het heeft een ringvormige groef en drie smeergaten in de buitenring, waardoor het gemakkelijk is om na te smeren en verontreinigingen af te voeren. Het is raadzaam om de montagegebieden grondig schoon te maken voordat er werkzaamheden worden uitgevoerd. Regelmatige visuele inspectie helpt bij het opsporen van de eerste tekenen van slijtage of verontreiniging. Het juiste smeermiddel kiezen voor de bedrijfstemperatuur is cruciaal. Dit lager kan werken bij temperaturen tot 200 °C, op voorwaarde dat het gebruikte vet compatibel is met deze omstandigheden.
Afdichting:
Dit tweerijige tonlager heeft een open ontwerp, zonder ingebouwde afdichtingen. Deze constructie vergemakkelijkt inspectie- en onderhoudswerkzaamheden, maar vereist extra aandacht om verontreiniging van buitenaf te voorkomen. De afwezigheid van afdichtingen vermindert de wrijving en verbetert de prestaties op hoge snelheid, maar leidt ook tot een grotere gevoeligheid voor stof, vocht en vaste deeltjes. Om deze risico's te beperken, is het essentieel om de gebruiksomgevingen schoon te houden en rigoureus, regelmatig te smeren.
Merkinformatie:
SKF werd opgericht in 1907 en is een belangrijke speler in oplossingen voor roterende apparatuur. Het Zweedse merk is gespecialiseerd in lagers, afdichtingen en smeersystemen en staat bekend om zijn technische expertise en innovaties, die voldoen aan de uiteenlopende behoeften van industriële sectoren zoals de auto-industrie, luchtvaart, de energiesector en de voedingsverwerkingsindustrie.
Belangrijkste Voordelen:
- Compenseert uitlijnfouten en doorbuiging van de as;
- Weerstaat zware radiale en axiale belastingen in beide richtingen;
- Geschikt voor hoge toerentallen dankzij kooien van plaatmetaal;
- Biedt uitstekende mechanische stabiliteit, zelfs onder zware belastingen;
- Eenvoudig na te smeren via ringvormige smeergroef en ingebouwde smeergaten;
- Open ontwerp vergemakkelijkt visuele inspectie en onderhoud;
- Geschikt voor uiteenlopende industriële omgevingen en hoge temperaturen.
Toepassingen:
Dit tweerijige tonlager wordt toegepast in apparatuur die blootstaat aan hoge belastingen of doorbuigingen van de as. Het is ideaal voor transportbanden, tandwielkasten, aandrijfassen, brekers, industriële pompen en zware productiemachines. Het is bijzonder geschikt voor installaties in de cement-, staal-, papier-, mijnbouw- en steensectoren. Het vermogen om bij hoge toerentallen te presteren en tegelijkertijd zware omstandigheden te verdragen, maakt dit product tot het voorkeurslager voor veeleisende industriële omgevingen.
Sterke punten
Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 80x250x250 mm |
| Logistiek gewicht | 15720 g |
| Binnendiameter | 150 mm |
| Buitendiameter | 250 mm |
| Breedte | 80 mm |
| Type lagerspeling | c4 |
| Koker | staal |
| Afdichting | open |
| Referentietoerental | 2000 rpm |
| Grenstoerental | 2600 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 1200 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 883 N |
| Land van oorsprong | SE |
| Aangepaste tariefcode | 84823000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.165,42 excl. BTW
/ stuk
€ 1.410,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
