Referenties
FAG:23940-S-MB-C4
Rubix:03038869
Fabrikant:0190417130040
EAN:4012801193801

Productdetails : FAG 23940 S/MB/C4 TONLAGER TWEERIJIG
Sferisch rollager 239. . -B-MB, symmetrisch 3 ribben
Sferische rollagers 239, hoofdafmetingen volgens DIN 635-2
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 60x280x280 mm |
| Logistiek gewicht | 12300 g |
| Binnendiameter | 200 mm |
| Buitendiameter | 280 mm |
| Breedte | 60 mm |
| Type lagerspeling | c4 |
| Koker | messing |
| Afdichting | open |
| Referentietoerental | 1650 rpm |
| Grenstoerental | 2800 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 1070000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 550000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84823000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.739,20 excl. BTW
/ stuk
€ 2.104,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
