Referenties
SKF:23122 CCK/C08W33
Rubix:03804434
Fabrikant:80470
EAN:7316570645910

Productdetails : SKF 23122 CCK/C08/W33 TONLAGER TWEERIJIG
Tweerijige tonlagers spelen een cruciale rol in het betrouwbaar functioneren van installaties die worden blootgesteld aan zware mechanische belastingen. Dankzij hun robuuste ontwerp leveren ze consistente prestaties, zelfs onder instabiele of veeleisende bedrijfsomstandigheden.
Sterke punten
Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 5200 g |
| Binnendiameter | 110 mm |
| Buitendiameter | 180 mm |
| Breedte | 56 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Koker | staal |
| Afdichting | open |
| Referentietoerental | 2800 rpm |
| Grenstoerental | 3600 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 585000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 374000 N |
| Land van oorsprong | SE |
| Aangepaste tariefcode | 84823000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 492,87 excl. BTW
/ stuk
€ 596,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
