FAG 23984 MB TONLAGER TWEERIJIG

Kogelgewrichtlager 239

Zie technische informatie
Referenties
FAG:23984-MB
Rubix:A0693024
Fabrikant:0383811680000
EAN:4012801194044
FAG 23984 MB TONLAGER TWEERIJIG
Technische samenvatting
Binnendiameter420 mm
Buitendiameter560 mm
Breedte106 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 23984 MB TONLAGER TWEERIJIG


Sferisch rollager 239. . -B-MB, symmetrisch 3 ribben
239..-MB double-row spherical roller bearing, symmetrical 3-edge

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht78000 g
Binnendiameter420 mm
Buitendiameter560 mm
Breedte106 mm
Type lagerspelingcn
Kokermessing
Afdichtingopen
Referentietoerental660 rpm
Grenstoerental1230 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r4450000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr1910000 N
Aangepaste tariefcode84823000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
11.431,29 excl. BTW
/ stuk
13.831,86 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen