FAG 22310 E1A/XL/M/C3 TONLAGER TWEERIJIG

Kogelgewrichtlager

Zie technische informatie

Referenties

FAG:22310-E1A-XL-M-C3
Rubix:03031698
Fabrikant:0190194830030
EAN:4026677807809
FAG 22310 E1A/XL/M/C3 TONLAGER TWEERIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter50 mm
Buitendiameter110 mm
Breedte40 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 22310 E1A/XL/M/C3 TONLAGER TWEERIJIG


Dit tonlager van FAG is ontworpen voor zware industriële mechanismen en combineert robuustheid en prestaties, met automatische aanpassing aan uitlijnfouten dankzij de specifieke geometrie.

Kenmerken:
Het E1A-ontwerp, zonder centrale schouders, maar met twee zijschouders op de binnenring, zorgt voor een nauwkeurige axiale geleiding en een gelijkmatige verdeling van de belastingen. De twee rijen rollen optimaliseren de gelijktijdige ondersteuning van radiale en axiale belastingen. De messing kooi garandeert een uitstekende mechanische stabiliteit onder belasting. De C3 radiale interne speling, die iets hoger is dan standaard, zorgt voor betere prestaties bij hoge toerentallen en vermindert wrijving en warmteontwikkeling. Het smeersysteem, met drie gaten en een groef op de buitenring, waarborgt een gelijkmatige nasmering en de afvoer van verontreinigingen. Dankzij de X-life technologie zijn de contactgeometrieën geoptimaliseerd, waardoor de dynamische capaciteit en levensduur toenemen. De cilindrische boring maakt directe montage (met of zonder perspassing) op een bewerkte as mogelijk, zonder extra componenten.

Onderhoud:
Het open ontwerp vereist verhoogde aandacht voor de bedrijfsomgeving, vooral in aanwezigheid van vaste of vloeibare verontreinigingen. De afwezigheid van afdichtingen maakt visuele controles eenvoudiger, maar betekent ook dat het lager sterker blootstaat aan externe invloeden. Daarom is een aangepaste onderhoudsstrategie essentieel.
Hier zijn aanbevelingen voor een betrouwbare werking:
- Gebruik een hoogwaardig vet of een specifieke olie, afhankelijk van de belasting en temperatuur;
- Zorg voor regelmatige nasmering, vooral in stoffige of vochtige omgevingen;
Het is belangrijk om bij elk onderhoud systematisch te controleren dat:
- het lagerhuis schoon is;
- er geen oververhitting is;
- er geen abnormaal geluid is;
- de eenheid correct is uitgelijnd.

Afdichting:
De afwezigheid van afdichtingen vermindert verliezen door wrijving en vereenvoudigt het nasmeren, maar vereist een strenge bescherming tegen externe invloeden. De ringvormige groef en de drie smeergaten zorgen voor een gelijkmatige verdeling van het smeermiddel en bevorderen de afvoer van onzuiverheden. Een schone omgeving en regelmatig onderhoud zijn essentieel om de prestaties op lange termijn te behouden.

Merkinformatie:
FAG (Schaeffler groep) is een wereldwijde referentie op het gebied van lagers. Het merk werd opgericht in 1883 en staat synoniem voor betrouwbaarheid, technologische innovatie en operationele efficiëntie. Met duurzame, energie-efficiënte oplossingen richt FAG zich op kritische industriële toepassingen.

Belangrijkste Voordelen:
- Hoge belastingscapaciteit: ideaal voor gecombineerde zware belastingen;
- Verlengde levensduur: X-life geometrieën voor geoptimaliseerde levensduur;
- Lage wrijvingsweerstand: open ontwerp geschikt voor hoge toerentallen;
- Eenvoudig onderhoud: directe toegang tot nasmering;
- Mechanische robuustheid: messing kooi bestand tegen hoge belastingen;
- Soepele werking: geoptimaliseerde contactzones beperken trillingen.

Toepassingen:
Dit tonlager is bijzonder geschikt voor industriële tandwielkasten, secundaire assen, pompen, roerwerken met een constant toerental, productietrommels en spannings- of geleidingssystemen. Het voldoet aan de eisen van mechanische transmissie, vloeistofverwerking en continue productie.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)40x110x110 mm
Logistiek gewicht1820 g
Binnendiameter50 mm
Buitendiameter110 mm
Breedte40 mm
Type lagerspelingc3
Kokermessing
Afdichtingopen
Referentietoerental4800 rpm
Grenstoerental6300 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r223000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr229000 N
Aangepaste tariefcode84823000
€ 219,93 excl. BTW
/ stuk
€ 266,12 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen