Referenties
SKF:22313 E/C3
Rubix:03470344
Fabrikant:35298
EAN:7316576653810

Productdetails : SKF 22313 E/C3 TONLAGER TWEERIJIG
Tweerijige tonlagers spelen een cruciale rol in het betrouwbaar functioneren van installaties die worden blootgesteld aan zware mechanische belastingen. Dankzij hun robuuste ontwerp leveren ze consistente prestaties, zelfs onder instabiele of veeleisende bedrijfsomstandigheden.
Tonlagers zijn ontworpen om zeer hoge belastingen te weerstaan en zorgen tegelijk voor een effectieve zelfinstelling. Ze onderscheiden zich door het vermogen om uitlijnfouten en doorbuigingen van de as te compenseren, zelfs onder zware omstandigheden. Dit SKF-model, met een E-ontwerp, is open en is voorzien van een kooi van plaatmetaal, een C3 radiale interne speling en een smeergroef met drie smeergaten op de buitenring.
Kenmerken:
Dit tweerijige tonlager is ontwikkeld om zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen tegelijk op te vangen. Het E-ontwerp bestaat uit twee kooien van plaatmetaal, een binnenring zonder schouders en een zwevende geleidering. Deze configuratie optimaliseert de belastingverdeling, beperkt de interne wrijving en bevordert de stabiliteit bij hoge toerentallen. De verhoogde radiale speling (C3) maakt thermische uitzettingen mogelijk zonder de rotatiestabiliteit aan te tasten. Dankzij de cilindrische boring is een directe montage op de as mogelijk. Dit lager is geschikt voor hoge toerentallen, dankzij het lage gewicht van de kooi en de afwezigheid van afdichtingen, wat de interne wrijving vermindert. De smeergroef en de drie smeergaten in de buitenring zorgen voor een efficiënte smering.
Onderhoud:
Regelmatig nasmeren is essentieel om de prestaties van dit lager te behouden. Het open ontwerp vergemakkelijkt visuele inspecties. Aangezien het lager niet voorgesmeerd is, moet een geschikt smeermiddel worden gekozen dat bestand is tegen hoge belastingen en gebruikstemperaturen. Bij blootstelling aan vervuiling of zichtbare slijtage is een grondige reiniging van het lagerhuis en het montagegebied vereist vóór nasmering. Een schone omgeving rond het lager wordt sterk aanbevolen om het binnendringen van deeltjes te voorkomen. Dit product kan presteren bij temperaturen tot 200 °C, op voorwaarde dat het smeermiddel compatibel is met dit temperatuurbereik.
Afdichting:
Dit lager is niet voorzien van ingebouwde afdichtingen. Het open ontwerp maakt het vatbaar voor vocht en stof. De aanwezigheid van een smeergroef en drie smeergaten maakt echter gerichte nasmering mogelijk, wat helpt bij het afvoeren van interne verontreinigingen. Dit type configuratie vereist extra aandacht qua gebruiksomstandigheden, vooral in vuile of vochtige omgevingen. Regelmatig onderhoud is essentieel om de prestaties op peil te houden en de levensduur van het product te verlengen.
Merkinformatie:
Al meer dan 100 jaar is SKF een pionier op het gebied van lagers en smeersystemen. De Zweedse groep staat bekend om zijn geavanceerde technologieën, innovatieve oplossingen en vermogen om de prestaties van roterende apparatuur te optimaliseren. Het bedrijf is aanwezig in vele industriële sectoren en helpt zijn klanten om de betrouwbaarheid te verhogen, de onderhoudskosten te verlagen en de efficiëntie van hun machines te maximaliseren, of het nu gaat om de maakindustrie, het transport, de medische sector, de energiesector of nog vele andere branches.
Belangrijkste Voordelen:
- Uitstekende radiale en axiale belastingscapaciteit in beide richtingen;
- Zelfinstellende werking, wat ideaal is voor het compenseren van uitlijnfouten;
- Open ontwerp voor eenvoudig onderhoud en inspecties;
- Ingebouwde smeergroef en -gaten voor efficiënte smering;
- Lichtgewicht kooi van plaatmetaal vermindert de traagheid;
- C3 speling geschikt voor thermische uitzettingen en hoge toerentallen;
- Cilindrische boring voor directe asmontage.
Toepassingen:
Dit type lager is bijzonder geschikt voor veeleisende industriële omgevingen. Het wordt gebruikt in mechanische transmissies, hefapparatuur, de metaalproductie, textielmachines en de papierindustrie. Het is ideaal voor vaste assemblages die onderhevig zijn aan zware belastingen en hoge toerentallen.
Kenmerken:
Dit tweerijige tonlager is ontwikkeld om zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen tegelijk op te vangen. Het E-ontwerp bestaat uit twee kooien van plaatmetaal, een binnenring zonder schouders en een zwevende geleidering. Deze configuratie optimaliseert de belastingverdeling, beperkt de interne wrijving en bevordert de stabiliteit bij hoge toerentallen. De verhoogde radiale speling (C3) maakt thermische uitzettingen mogelijk zonder de rotatiestabiliteit aan te tasten. Dankzij de cilindrische boring is een directe montage op de as mogelijk. Dit lager is geschikt voor hoge toerentallen, dankzij het lage gewicht van de kooi en de afwezigheid van afdichtingen, wat de interne wrijving vermindert. De smeergroef en de drie smeergaten in de buitenring zorgen voor een efficiënte smering.
Onderhoud:
Regelmatig nasmeren is essentieel om de prestaties van dit lager te behouden. Het open ontwerp vergemakkelijkt visuele inspecties. Aangezien het lager niet voorgesmeerd is, moet een geschikt smeermiddel worden gekozen dat bestand is tegen hoge belastingen en gebruikstemperaturen. Bij blootstelling aan vervuiling of zichtbare slijtage is een grondige reiniging van het lagerhuis en het montagegebied vereist vóór nasmering. Een schone omgeving rond het lager wordt sterk aanbevolen om het binnendringen van deeltjes te voorkomen. Dit product kan presteren bij temperaturen tot 200 °C, op voorwaarde dat het smeermiddel compatibel is met dit temperatuurbereik.
Afdichting:
Dit lager is niet voorzien van ingebouwde afdichtingen. Het open ontwerp maakt het vatbaar voor vocht en stof. De aanwezigheid van een smeergroef en drie smeergaten maakt echter gerichte nasmering mogelijk, wat helpt bij het afvoeren van interne verontreinigingen. Dit type configuratie vereist extra aandacht qua gebruiksomstandigheden, vooral in vuile of vochtige omgevingen. Regelmatig onderhoud is essentieel om de prestaties op peil te houden en de levensduur van het product te verlengen.
Merkinformatie:
Al meer dan 100 jaar is SKF een pionier op het gebied van lagers en smeersystemen. De Zweedse groep staat bekend om zijn geavanceerde technologieën, innovatieve oplossingen en vermogen om de prestaties van roterende apparatuur te optimaliseren. Het bedrijf is aanwezig in vele industriële sectoren en helpt zijn klanten om de betrouwbaarheid te verhogen, de onderhoudskosten te verlagen en de efficiëntie van hun machines te maximaliseren, of het nu gaat om de maakindustrie, het transport, de medische sector, de energiesector of nog vele andere branches.
Belangrijkste Voordelen:
- Uitstekende radiale en axiale belastingscapaciteit in beide richtingen;
- Zelfinstellende werking, wat ideaal is voor het compenseren van uitlijnfouten;
- Open ontwerp voor eenvoudig onderhoud en inspecties;
- Ingebouwde smeergroef en -gaten voor efficiënte smering;
- Lichtgewicht kooi van plaatmetaal vermindert de traagheid;
- C3 speling geschikt voor thermische uitzettingen en hoge toerentallen;
- Cilindrische boring voor directe asmontage.
Toepassingen:
Dit type lager is bijzonder geschikt voor veeleisende industriële omgevingen. Het wordt gebruikt in mechanische transmissies, hefapparatuur, de metaalproductie, textielmachines en de papierindustrie. Het is ideaal voor vaste assemblages die onderhevig zijn aan zware belastingen en hoge toerentallen.
Sterke punten
Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 48x140x140 mm |
| Logistiek gewicht | 3502 g |
| Binnendiameter | 65 mm |
| Buitendiameter | 140 mm |
| Breedte | 48 mm |
| Type lagerspeling | c3 |
| Koker | staal |
| Afdichting | open |
| Referentietoerental | 3800 rpm |
| Grenstoerental | 5000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 360 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 357 N |
| Land van oorsprong | GB |
| Aangepaste tariefcode | 84823000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 233,42 excl. BTW
/ stuk
€ 282,44 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden