TIMKEN 23024 EJ/W33 TONLAGER TWEERIJIG

Kogelgewrichtlagers met rechte boring - stalen koker

Zie technische informatie

Referenties

Timken:23024EJW33
Rubix:03420818
Fabrikant:190015858
EAN:0087796024069
TIMKEN 23024 EJ/W33 TONLAGER TWEERIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter120 mm
Buitendiameter180 mm
Breedte46 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 23024 EJ/W33 TONLAGER TWEERIJIG


Hoogwaardige kogelgewrichtlagers van Timken® hebben toonaangevende belastbaarheden en thermische referentietoerentallen
Hoogwaardige kogelgewrichtlagers van Timken® kunnen hoge radiale belastingen evenals axiale belastingen in beide richtingen aan
De kogelgewrichtlagers kunnen hoekafwijkingen tot 2,5° ten opzichte van de schacht aan.

Sterke punten

Verbeterde oppervlakteafwerkingen
Geoptimaliseerde interne geometrie
Toonaangevende belastbaarheden
Geharde en genitreerde stalen koker met vlaksleuven
(W33) Standaard smeergaten en groef in buitenring

Toepassingen

Metalen; Energie-opwekking; Olie/gas; Aggregaat/cement; Bosbouwproducten; Rubber/kunststoffen; Zware beweegbare structuren; Grootschalige scheepsbouw (defensie & commercieel); Versnellingsbakken; Koppeloverbrengingen; Windenergieturbines; Kranen; Textiel; Mechanische persen; Transmissies voor in de scheepsbouw; Drukpersen; Materiaalverwerking; Transportapparatuur; Sleepgravers; Mechanische laadschoppen; Transportbanden; Planetaire versnellingsbakken voor kiepwagens; Graafmachines; Bulldozers; Verdichters; Schrankladers; Landbouwapparatuur/balenpersen; Locomotieven; Turboladers voor spoorwegtoepassingen; Tanks; Mobiele artillerie; Versnellingsbakken voor helikopters

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid4
Binnendiameter120 mm
Buitendiameter180 mm
Breedte46 mm
Type lagerspelingcn
Kokerstaal
Afdichtingopen
Referentietoerental3300 rpm
Grenstoerental4260 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r574000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr408000 N
Aangepaste tariefcode84823000
€ 1.935,08 excl. BTW
/ 4 stuks
€ 2.341,45 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen