ELESA+GANTER KOGELKNOP KUNSTSTOF DIN 319-KU-50-M12-E-MS
Kogelknoppen, kunststof met messingbus
Zie technische informatieReferenties
Elesa+Ganter:DIN 319-KU-50-M12-E-MS
Rubix:A0800193
Fabrikant:DIN 319-KU-50-M12-E-MS
EAN:4045525174115






Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | Plastic |
|---|---|
| Norm | DIN 319 |
| Type | kogelknop din 319-ku, vorm e (schroefdraadbus) met messingbus ms |
Productdetails : ELESA+GANTER KOGELKNOP KUNSTSTOF DIN 319-KU-50-M12-E-MS
Kogelknoppen, kunststof met messingbus
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 104 g |
| Materiaal/afwerking | Plastic |
| Norm | DIN 319 |
| Type | kogelknop din 319-ku, vorm e (schroefdraadbus) met messingbus ms |
| Diameter schroefdraad | 50 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 39269097 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,78 excl. BTW
/ stuk
€ 8,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen