ELESA+GANTER KOGELKNOP KUNSTSTOF DIN 319-KU-40-M12-C-RT
Kogelknoppen, kunststof, rood
Zie technische informatieReferenties
Elesa+Ganter:DIN 319-KU-40-M12-C-RT
Rubix:A0799744
Fabrikant:319-KU-40-M12-C-RT
EAN:4045525553484






Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | Plastic |
|---|---|
| Norm | DIN 319 |
| Type | elesa+ganter kogelknop kunststof din 319-ku-40-m12-c-rt |
Productdetails : ELESA+GANTER KOGELKNOP KUNSTSTOF DIN 319-KU-40-M12-C-RT
Kogelknoppen DIN 319 in de maten 30 en 35, evenals verschillende schroefdraad van vorm C en kogelknoppen in thermoplast (KT) zijn niet op het officiële normblad opgenomen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 41 g |
| Materiaal/afwerking | Plastic |
| Norm | DIN 319 |
| Type | elesa+ganter kogelknop kunststof din 319-ku-40-m12-c-rt |
| Diameter schroefdraad | 40 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 39269097 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,24 excl. BTW
/ stuk
€ 3,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Materiaal/afwerking
Type
elesa+ganter kogelknop kunststof din 319-ku-40-m12-c-rt