ELESA+GANTER KOGELKNOP KUNSTSTOF DIN 319-KU-40-M10-E

Kogelknoppen Kunststof

Zie technische informatie

Referenties

Elesa+Ganter:319-KU-40-M10-E
Rubix:A0799530
Fabrikant:319-KU-40-M10-E
EAN:4045525173873
ELESA+GANTER KOGELKNOP KUNSTSTOF DIN 319-KU-40-M10-E

Technische samenvatting

Materiaal/afwerkingPlastic
NormDIN 319
Typevorm e – met schroefdraadbus
Zie alle specificaties

Productdetails : ELESA+GANTER KOGELKNOP KUNSTSTOF DIN 319-KU-40-M10-E


Kogelknoppen Kunststof

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht53 g
Materiaal/afwerkingPlastic
NormDIN 319
Typevorm e – met schroefdraadbus
Diameter schroefdraad40 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode39269097
3,61 excl. BTW
/ stuk
4,37 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Materiaal/afwerking

Norm

Type

vorm e – met schroefdraadbus