ELESA+GANTER KOGELKNOP STAAL DIN 319-ST-50-M12-C
Kogelknoppen staal, roestvrij staal, aluminium
Zie technische informatieReferenties
Elesa+Ganter:DIN 319-ST-50-M12-C
Rubix:A0800183
Fabrikant:DIN 319-ST-50-M12-C
EAN:4045525174375






Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | Staal |
|---|---|
| Norm | DIN 319 |
| Type | elesa+ganter kogelknop staal din 319-st-50-m12-c |
Productdetails : ELESA+GANTER KOGELKNOP STAAL DIN 319-ST-50-M12-C
Kogelknoppen DIN 319 van staal, aluminium en roestvrij staal zijn op het officiële normblad niet voorzien.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 460 g |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 319 |
| Type | elesa+ganter kogelknop staal din 319-st-50-m12-c |
| Diameter schroefdraad | 50 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84879090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 32,74 excl. BTW
/ stuk
€ 39,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Materiaal/afwerking
Type
elesa+ganter kogelknop staal din 319-st-50-m12-c