MECALINE KOGELAFSLUITER BIN/BUI 1/2 - 829164
Kogelkraan met binnen- buitendraad, messing vernikkeld
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:829164
Rubix:28460050
EAN:3660338048319

Documenten
Productdetails : MECALINE KOGELAFSLUITER BIN/BUI 1/2 - 829164
Materiaal : messing vernikkeld
Druk: 32 bar
Gebruikstemperatuur: tot +90°C
Aansluitingen : BSP
Druk: 32 bar
Gebruikstemperatuur: tot +90°C
Aansluitingen : BSP
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Diameter (inch) | 1/2 '' |
| Bedrijfsdruk | 40 bar |
| Profiel | uitwendig/inwendig |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,56 excl. BTW
/ stuk
€ 9,15 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden