MECALINE MINI KOGELKRAAN MESSING VERNIKKELD BI/BI PN16 1/4"
Kogelkraan, mini
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:735780
Rubix:28460758
EAN:3660338017278

Documenten
Productdetails : MECALINE MINI KOGELKRAAN MESSING VERNIKKELD BI/BI PN16 1/4"
Materiaal : messing vernikkeld
Druk: 16 bar
Gebruikstemperatuur: tot +90°C
Aansluitingen : BSP
Druk: 16 bar
Gebruikstemperatuur: tot +90°C
Aansluitingen : BSP
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 24 |
|---|---|
| Diameter (inch) | 1/4 '' |
| Bedrijfsdruk | 10 bar |
| Profiel | inwendig/inwendig |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,22 excl. BTW
/ stuk
€ 8,74 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden