Referenties
SKF:24156 CCK30/W33
Rubix:03479080
EAN:7316570017670



Productdetails : SKF 24156 CCK30/W33 TONLAGER TWEERIJIG
Tweerijige tonlagers spelen een cruciale rol in het betrouwbaar functioneren van installaties die worden blootgesteld aan zware mechanische belastingen. Dankzij hun robuuste ontwerp leveren ze consistente prestaties, zelfs onder instabiele of veeleisende bedrijfsomstandigheden.
Dit SKF-tonlager is ontworpen om zware radiale en axiale belastingen te weerstaan en tegelijkertijd uitlijnfouten en doorbuigingen van de as te compenseren. Het onderscheidt zich door de conische boring 1:30 (K30), het CC-ontwerp en de aanwezigheid van een smeergroef met drie smeergaten (W33), wat zorgt voor verhoogde robuustheid en stabiliteit onder veeleisende gebruiksomstandigheden.
Kenmerken:
Dit zelfinstellende lager is uitgerust met twee rijen symmetrische rollen, die een hoge belastingscapaciteit en schokbestendigheid bieden. De twee kooien van plaatmetaal (CC-ontwerp) zorgen voor een gelijkmatige verdeling van de belastingen en verhogen de mechanische stabiliteit. Ze beperken tevens de traagheid en bevorderen een soepele werking, zelfs bij wisselende snelheden of versnellingen. De standaard radiale speling garandeert een constante dynamische stabiliteit en maakt hoge toerentallen mogelijk zonder risico op oververhitting. De conische boring 1:30 (K30) vergemakkelijkt een nauwkeurige montage op de as en zorgt voor een optimale afstelling van de interne speling. Dit type boring is ontworpen voor precisiemontage, meestal met een spanhuls, waardoor het bijzonder geschikt is voor zware industriële omgevingen.
Onderhoud:
Om de lagerprestaties op peil te houden, is regelmatige nasmering essentieel, vooral in omgevingen die blootstaan aan verontreinigingen. Dankzij de W33-configuratie heeft dit lager een ringvormige groef en drie smeergaten die een gelijkmatige verdeling van het smeermiddel en efficiënt onderhoud tijdens het gebruik mogelijk maken. De afwezigheid van ingebouwde afdichtingen vereist bijzondere aandacht voor het schoonhouden tijdens onderhoudswerkzaamheden. Het wordt aanbevolen om de behuizing en externe componenten grondig te reinigen voordat ze worden nagesmeerd, om het binnendringen van schadelijke deeltjes te voorkomen. De keuze van het juiste smeermiddel voor de gebruiksomstandigheden, vooral de temperatuur, is cruciaal om optimale prestaties te garanderen en de levensduur van het lager te verlengen.
Afdichting:
Dit tweerijige tonlager heeft een open ontwerp zonder ingebouwde afdichtingen, waardoor het kwetsbaarder is voor externe verontreinigingen zoals stof en vocht. Deze constructie vergemakkelijkt echter de visuele inspectie en onderhoudswerkzaamheden. Het is daarom essentieel dat de montagezones en de omringende apparatuur schoon worden gehouden om vervuiling te voorkomen en ervoor te zorgen dat het lager soepel werkt.
Merkinformatie:
SKF is al meer dan een eeuw wereldleider in het ontwerpen en produceren van lagers. Het bedrijf staat bekend om zijn technische expertise, voortdurende innovatie en toewijding aan kwaliteit. Het biedt een compleet scala aan oplossingen, van lagers tot smeersystemen en aanverwante diensten. Dankzij de betrouwbare, hoogwaardige producten bedient SKF verschillende industriële sectoren, zoals de auto-industrie, luchtvaart, de energiesector, de maakindustrie en vele andere branches.
Belangrijkste Voordelen:
- Geschikt voor zware radiale en axiale belastingen;
- Compenseert uitlijnfouten en doorbuigingen van de as;
- Kooien van plaatmetaal voor gelijkmatige verdeling van belastingen;
- Conische boring 1:30 voor nauwkeurige montage en optimale afstelling van de interne speling;
- Smeergroef en smeergaten voor eenvoudig onderhoud en verlengde levensduur.
Toepassingen:
Dit tweerijige tonlager is ideaal voor veeleisende industriële toepassingen zoals zware machines, bouwmaterieel, transportbanden en aandrijfsystemen. Dankzij het vermogen om zware belastingen op te vangen en uitlijnfouten te compenseren, is het bijzonder geschikt voor omgevingen waar precisie en betrouwbaarheid essentieel zijn.
Kenmerken:
Dit zelfinstellende lager is uitgerust met twee rijen symmetrische rollen, die een hoge belastingscapaciteit en schokbestendigheid bieden. De twee kooien van plaatmetaal (CC-ontwerp) zorgen voor een gelijkmatige verdeling van de belastingen en verhogen de mechanische stabiliteit. Ze beperken tevens de traagheid en bevorderen een soepele werking, zelfs bij wisselende snelheden of versnellingen. De standaard radiale speling garandeert een constante dynamische stabiliteit en maakt hoge toerentallen mogelijk zonder risico op oververhitting. De conische boring 1:30 (K30) vergemakkelijkt een nauwkeurige montage op de as en zorgt voor een optimale afstelling van de interne speling. Dit type boring is ontworpen voor precisiemontage, meestal met een spanhuls, waardoor het bijzonder geschikt is voor zware industriële omgevingen.
Onderhoud:
Om de lagerprestaties op peil te houden, is regelmatige nasmering essentieel, vooral in omgevingen die blootstaan aan verontreinigingen. Dankzij de W33-configuratie heeft dit lager een ringvormige groef en drie smeergaten die een gelijkmatige verdeling van het smeermiddel en efficiënt onderhoud tijdens het gebruik mogelijk maken. De afwezigheid van ingebouwde afdichtingen vereist bijzondere aandacht voor het schoonhouden tijdens onderhoudswerkzaamheden. Het wordt aanbevolen om de behuizing en externe componenten grondig te reinigen voordat ze worden nagesmeerd, om het binnendringen van schadelijke deeltjes te voorkomen. De keuze van het juiste smeermiddel voor de gebruiksomstandigheden, vooral de temperatuur, is cruciaal om optimale prestaties te garanderen en de levensduur van het lager te verlengen.
Afdichting:
Dit tweerijige tonlager heeft een open ontwerp zonder ingebouwde afdichtingen, waardoor het kwetsbaarder is voor externe verontreinigingen zoals stof en vocht. Deze constructie vergemakkelijkt echter de visuele inspectie en onderhoudswerkzaamheden. Het is daarom essentieel dat de montagezones en de omringende apparatuur schoon worden gehouden om vervuiling te voorkomen en ervoor te zorgen dat het lager soepel werkt.
Merkinformatie:
SKF is al meer dan een eeuw wereldleider in het ontwerpen en produceren van lagers. Het bedrijf staat bekend om zijn technische expertise, voortdurende innovatie en toewijding aan kwaliteit. Het biedt een compleet scala aan oplossingen, van lagers tot smeersystemen en aanverwante diensten. Dankzij de betrouwbare, hoogwaardige producten bedient SKF verschillende industriële sectoren, zoals de auto-industrie, luchtvaart, de energiesector, de maakindustrie en vele andere branches.
Belangrijkste Voordelen:
- Geschikt voor zware radiale en axiale belastingen;
- Compenseert uitlijnfouten en doorbuigingen van de as;
- Kooien van plaatmetaal voor gelijkmatige verdeling van belastingen;
- Conische boring 1:30 voor nauwkeurige montage en optimale afstelling van de interne speling;
- Smeergroef en smeergaten voor eenvoudig onderhoud en verlengde levensduur.
Toepassingen:
Dit tweerijige tonlager is ideaal voor veeleisende industriële toepassingen zoals zware machines, bouwmaterieel, transportbanden en aandrijfsystemen. Dankzij het vermogen om zware belastingen op te vangen en uitlijnfouten te compenseren, is het bijzonder geschikt voor omgevingen waar precisie en betrouwbaarheid essentieel zijn.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 116000 g |
| Binnendiameter | 280 mm |
| Buitendiameter | 460 mm |
| Breedte | 180 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Koker | staal |
| Afdichting | open |
| Land van oorsprong | SE |
| Aangepaste tariefcode | 84823000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6.961,20 excl. BTW
/ stuk
€ 8.423,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
