Zich instellend kogellager FAG 1220-M>J, Buitendiameter: 180 mm | Breedte: 34 mm | Binnendiameter: 100 mm
Kogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:1220-M>J
Rubix:03021690
Fabrikant:3050656610000
EAN:4064331162109

Productdetails : FAG 1220 M KOGELLAGER ZICH INSTELLEND
Fag 1220 m kogellager zich instellend
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 100 mm |
| Buitendiameter | 180 mm |
| Breedte | 34 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 12..-m |
| Koker | messing |
| Referentietoerental | 4500 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 29500 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 70000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 711,04 excl. BTW
/ stuk
€ 860,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen
