Referenties
SKF:P2BSS 20M-YTPSS
Rubix:03479718
EAN:07316577847300


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 20 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 96,5 mm |
| Ashoogte | 33,3 mm |
Productdetails : SKF P2BSS 20M-TPSS KOGELLAGERBLOK BLUE RANGE FOODLINE
Sterke punten
- Klaar voor montage
- Ontworpen voor een constante en wisselende rotatie
- Goede corrosiebestendigheid
- Gesmeerd en afgedicht lager
- Snelle vergrendeling op de as
- Ontworpen voor een constante en wisselende rotatie
- Goede corrosiebestendigheid
- Gesmeerd en afgedicht lager
- Snelle vergrendeling op de as
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 20 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 96,5 mm |
| Ashoogte | 33,3 mm |
| Materiaal | roestvrij staal |
| Totale breedte lager | 32 mm |
| Buitendiameter | 47 mm |
| Hoogte | 63,5 mm |
| Lengte | 127 mm |
| Serie | bluerange |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 6550 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 10800 N |
| Breedte | 31 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 217,59 excl. BTW
/ stuk
€ 263,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen