MITUTOYO BEVESTIGING 10MM DIA. LENGTH 120MM 12AAF669
Kogelprobe
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mitutoyo:12AAF669
Rubix:A0170131
EAN:4946368542843






Documenten
Productdetails : MITUTOYO BEVESTIGING 10MM DIA. LENGTH 120MM 12AAF669
Kogelprobe coaxiaal type 10 mm diameter 120 mm lengte
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | kogel sonde |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 259,00 excl. BTW
/ stuk
€ 313,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen